Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Měděný sprej CU 800

Měděný sprej CU 800
SPRAY MĚDĚNÝ (MAZADLO) CU 800 300ML

Obj. č. 0893800

EAN 4045989486588

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Měděný sprej CU 800

Obj. č. 0893800
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
Vysoce přilnavá mazací, oddělovací a antikorozní měděná pasta, která je výjimečně odolná vysokým teplotám a tlakům

Velmi vysoká odolnost


  • Rozsah teploty -40 až +1200 °C při suchém mazání

  • Odolný vůči vodě a zásaditým i kyselým roztokům


Velký, dlouhotrvající mazací účinek


Zajišťuje dlouhotrvající ochranu proti spékání a zadírání, studeným svarům, opotřebení, korozi a korozi způsobené třením.



Neobsahuje halogenované organické sloučeniny (AOX) ani silikon

Upozornění

Neaplikujte na brzdové kotouče ani brzdové obložení.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Toto mazivo odolné vůči vysokým teplotám je vhodné pro mazání povrchu obložení kotoučových brzd (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček apod.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch apod. Zabraňuje zapečení pevných těsnění a je vhodné také k ochraně kontaktů na tryskách pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře a na akumulátorech a akumulátorových svorkách.

Návod

Před použitím nádobku řádně protřepejte. Ošetřované díly očistěte čističem brzd. Díly musí být čisté, suché a zbavené prachu a maziv. Přípravek CU 800 nanášejte stříkáním tence a rovnoměrně ze vzdálenosti 20-30 cm.

Obsah balení

300 ml

Chemická báze

Měkký kov obsahující polosyntetické základní mazivo

Barva

Měď

Hustota

1,1 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Min. teplotní podmínky

-40 °C

Max. teplotní podmínky

1200 °C

Min. bod vzplanutí

250 °C

Koncentrace VOC (CH)

463 g/l

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Provedení

Sprej

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné provedení
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace