Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Měděná pasta CU 800

Měděná pasta CU 800
MĚDĚNÁ PASTA CU 800 100 G

Obj. č. 08938001

EAN 4045989561896

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Měděná pasta CU 800

Obj. č. 08938001
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
Vysoce přilnavá, mazající, separující a antikorozní měděná pasta, která je výjimečně odolná vysokým teplotám a tlakům

Velmi vysoká odolnost


  • Lze používat při teplotách mezi -20 až +1200 °C při suchém mazání

  • Odolný proti vodě a roztokům kyselin a zásad


Vysoký, dlouhotrvající mazací účinek


Zajišťuje dlouhotrvající ochranu proti připečení a zadření, studeným svarům, opotřebení, korozi a korozi způsobené třením.



Neobsahuje silikon a AOX

Upozornění

Neaplikujte na brzdové kotouče ani brzdové obložení. Neobsahuje silikon a AOX

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Toto mazivo odolné vůči vysokým teplotám je vhodné pro mazání povrchu obložení kotoučových brzd (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček apod.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch apod. Zabraňuje zapečení pevných těsnění a je vhodné také k ochraně kontaktů na tryskách pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře a na akumulátorech a akumulátorových svorkách.

Návod

Ošetřované díly očistěte čističem brzd, obj. č. 0890 108 7. Díly musí být čisté, suché a zbavené prachu a maziv. Ošetřovaný povrch tence a rovnoměrně natřete přípravkem CU 800.

Obsah balení

100 ml

Chemická báze

Měkký kov obsahující polosyntetické základní mazivo

Barva

Měď

Hustota

1 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Min. teplotní podmínky

-20 °C

Max. teplotní podmínky

1200 °C

Min. bod vzplanutí

200 °C

Kinematická viskozita základního oleje

7 mm²/s

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Hmotnost obsahu

100 g

Provedení

Tuba

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace