Montážní pasta na brzdy HT
Montážní pasta na brzdy HT
MONTÁŽNÍ PASTA NA BRZDY HT,300 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez obsahu kovů
- Nepoškozují snímače brzdových systémů
- Vhodné pro brzdové systémy ABS a systémy ASR a ESP
- Odolný proti teplotám do 1400°C
- Stálá, vysoká úroveň mazání díky keramickým složkám
- Odolná vůči roztokům kyselin, zásadám, stříkající a slané vodě
- Neobsahuje halogenované organické sloučeniny (AOX) ani silikon
- Odolné vůči vysokým tlakům
- Neaplikujte na brzdové kotouče ani brzdové obložení
- Aerosol důkladně protřepejte
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Mazací, separační a antikorozní pasta pro díly brzdových systémů vozidel, jako montážní pomůcka pro stroje atd.
- Pro prevenci poškození ložisek v záběhu, kluzných bodů a šroubových a kolíkových spojů.
Obsah balení | 300 ml |
Hmotnost obsahu | 295 g |
Provedení | Sprej |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Minerální olej |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Hustota | 0,973 g/cm³ |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kovy | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!