Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Víceúčelový tuk I

Víceúčelový tuk I
MAZACÍ TUK TYP I 400 G

Obj. č. 08938701

EAN 4050641141781

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelový tuk I

Obj. č. 08938701
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
Univerzální zmýdelněný lithiový tuk
  • Stabilní při velké zátěži a odolný vůči oxidaci

  • Tvoří dokonale těsný spoj odpuzující prach a nečistoty

  • Dobré adhezní vlastnosti

  • Neobsahuje silikon, kyseliny, pryskyřici ani AOX
Upozornění

Mazivo je dodáváno v plastové kartuši. Plastové kartuše zjednodušují skladování (zabraňují vytékání maziva za vysokých teplot). Kartuše skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze! Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobcem vozidla, stroje nebo soustrojí! Další informace naleznete v technickém listu.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lithiem zmýdelněné víceúčelové mazivo na bázi minerálních olejů je vhodné zejména k mazání kluzných a valivých ložisek vystavených běžnému zatížení.

Návod

Pomocí páčky odstraňte přední část, napněte posuvný kolík s pružinou a vložte kartuši. Našroubujte přední část, uvolněte posuvný kolík a ruční lis je připraven k použití.

Hmotnost obsahu

400 g

Provedení

Kartuše

Báze mýdla

Lithium 12 hydroxystearan

Kód maziva

K2K-30

Min./max. teplotní podmínky

-30 až 130 °C

Barva

Žlutá

Třída NLGI / podmínky

2 / DIN 51818

Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky

110 mm²/s / při 40°C

Min. bod skápnutí / podmínky

180 °C / Podle normy DIN ISO 2176

Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / Podle normy DIN ISO 2137

Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi

Stupeň koroze 0

Svařovací tlak VKA

1800 N

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Základní olej

Minerální olej

Systém mazání

Tuk

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota

1 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Podmínka pro bod skápnutí

Podle normy DIN ISO 2176

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Max. teplotní podmínky

130 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

130 °C

Podmínka pro penetraci po prohnětení

Podle normy DIN ISO 2137

Podmínky pro třídu NLGI

DIN 51818

Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi

Podle normy DIN 51802, SKF Emcor test

Podmínka pro svařovací tlak VKA

Podle normy DIN 51350-4, test VKA

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje těžké kovy

Ano

S obsahem chlóru

Ne

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční pákový mazací lis pro kartuše 400 g

RUČNÍ PÁKOVÝ LIS NA VAZELÍNU 75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva 500 cm³
x 1 ks
Obouruční mazací lis

LIS-DVOJRUČNÍ NA KARTUŠE 500ML

Obouruční mazací lis pro krátkým zdvihem pro šroubovací 500g kartuše pro snadné a čisté mazání strojů.
x 1 ks
Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti

RUČNÍ MAZACÍ LIS-400G KARTUŠE

x 1 ks
Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti

RUČNÍ MAZACÍ LIS-400G KART. SKV

x 1 ks
Kovový přiváděcí díl Pro mazací pistole s ručním ovládáním

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC PRO MAZNICI

x 1 ks
Zesílená pryžová hadice pro jednoruční, obouruční a pákové mazací pistole

GUMOVÁ HADICE PRO LIS NA VAZELÍNU

x 1 ks
Sklíčidlo Pro ruční pákové mazací lisy

NÁSTAVEC PRO TLAK. MAZNICI 10X1

x 1 ks
Maznice Easylock

EASYLOCK-ZAJIŠTĚNÍ MAZNICE

Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
x 1 ks
Kombinované plnicí zařízení

PLNIČKA VAZELÍNY KOMBI

Plnicí zařízení pro profesionální, ekonomickou a čistou práci s mazivem
x 1 ks
Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®

RUČNÍ LIS NA VAZELÍNU LUBE-SHUTTLE

Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace