Víceúčelový tuk II
Víceúčelový tuk II
MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 400 G

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velká odolnost vůči vysokým tlakům díky přísadám EP
- Vynikající vlastnosti pro nouzový chod díky grafitu
- Dobré těsnicí vlastnosti a vysoká úroveň ochrany proti korozi
- Vynikající odolnost vůči prachu, nečistotám a vodě
Mazivo je dodáváno v plastových kartuších! Plastové kartuše zjednodušují skladování (zabraňují vytékání maziva za vysokých teplot). Kartuše skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze! Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobcem vozidla, stroje nebo soustrojí!
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.
Lithiem zmýdelněné grafitové mazivo s vysokou odolností proti tlaku s aditivy EP pro střední a velké zatížení.
Pomocí páčky odstraňte přední část, napněte posuvný kolík s pružinou a vložte kartuši. Našroubujte hlavovou část, uvolněte posuvný kolík a ruční mazací lis je připraven k použití.
Hmotnost obsahu | 400 g |
Provedení | Kartuše |
Báze mýdla | Lithium 12 hydroxystearan |
Kód maziva | KPF2K-30 |
Min./max. teplotní podmínky | -30 až 130 °C |
Barva | Šedá, Černá |
Třída NLGI / podmínky | 2 / DIN 51818 |
Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky | 110 mm²/s / při 40°C |
Min. bod skápnutí / podmínky | 180 °C / Podle normy DIN ISO 2176 |
Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / Podle normy DIN ISO 2137 |
Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi | Stupeň koroze 0 |
Svařovací tlak VKA | 2400 N |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Základní olej | Minerální olej |
Chování v přítomnosti vody / podmínky | 1-90 / Podle normy DIN 51807-1 |
Systém mazání | Tuk |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0.871 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Podmínka pro bod skápnutí | Podle normy DIN ISO 2176 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 130 °C |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Podmínky pro třídu NLGI | DIN 51818 |
Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi | Podle normy DIN 51802, SKF Emcor test |
Podmínka pro svařovací tlak VKA | Podle normy DIN 51350-4, test VKA |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!