Náhradní hadice, NBR/CR střední propustnost pro použití mimo palivový systém vozidla
Náhradní hadice se střední propustností
BENZINOVÁ HADICE GUMOVÁ 8,0X14,0
Obj. č. 0895508030
EAN 4038898316022
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: NBR/CR
- Střední pronikání výparů paliva
- Vnější elastomerová vrstva odolná vůči oleji a kyselinám pro ochranu proti oděru, ozónu a povětrnostním vlivům
- Střední odolnost vůči žáru
- Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
- Flexibilní
Vzhledem k přidávání obnovitelných surovin do běžně prodávaného benzínu a nafty a ke stále vyššímu rozsahu provozních teplot nelze hadice typu 2A doporučit pro použití v palivové soustavě motorových vozidel. Dodržujte specifikace předepsané výrobcem!
Dbejte na dodržování specifikací výrobce z hlediska provozní teploty, a to zejména u vysokovýkonových motorů, kde působí vysoké teploty.
Z důvodů výrobního procesu nejsou hadice vždy dodávány v jednom kuse. Pro 15 m max. 3 ks, pro 10 m max. 2 ks.
Nevhodné pro následující použití:
- Pro použití při převozech paliva
- Pro použití v palivových nádržích
- Pro převodové a motorové oleje
Datové listy(X)
Vhodné pro použití v motorových vozidlech jako přepadové potrubí palivové nádrže, odvzdušňovací vedení motoru nebo sací hadice.
Vnitřní průměr (ID) | 8,0 mm |
Vnější průměr (AD) | 14,0 mm |
Barva | Černá |
Min. teplotní podmínky | -35 °C |
Max. teplotní podmínky | 90 °C |
Délka | 10 m |
Max. pracovní tlak | 10 bar |
Testovací tlak | 20 bar |