Palivová hadice FPM/ECO/AR/ECO nízká propustnost pro použití v palivovém systému vozidla
Opravná hadice s nízkou propustností
ZFSVSVCHL-3E-(FPM-ECO)-SCHZ-D3,5X9,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně nízká propustnost paliva
- Dobrá tepelná odolnost
- Velmi ohebná
- Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
- Materiál: FPM/ECO/AR/ECO (typ 3E)
Z důvodů výrobního procesu nejsou hadice vždy dodávány v jednom kuse. Pro 15 m max. 3 ks, pro 10 m max. 2 ks
Nevhodné pro následující použití:
- Pro použití v palivových nádržích
- Pro převodové a motorové oleje
Upozorňujeme, že je nutné dodržovat specifikace výrobce ohledně provozní teploty u vysokovýkonových motorů, kde působí vysoké teploty.
Pro čerpání běžně dostupných benzinových a naftových paliv a bionafty – motorové nafty obsahující PME (RME)
Pro paliva v osobních automobilech
- Benzin
- Nafta/bionafta
- Motorové nafty obsahující PME (RME)
![]() | |
Vnitřní průměr (ID) | 3.5 mm |
Vnější průměr (AD) | 9.5 mm |
Barva | Černá |
Max. pracovní tlak | 6 bar |
Testovací tlak | 20 bar |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 125 °C |
Podmínka pro odolnost vůči teplotám / teplotní podmínky | krátkodobě 72 hodin (během celé životnosti) |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 150 °C |
Délka | 15 m |
DIN | 73379 |
Datové listy(X)