Vakuová hadice
Vakuová hadice
UNTERDRUCKSCHL.SCH/ROT 10M.4,5
Obj. č. 089582454
EAN 4011231840781
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno ze syntetického kaučuku
- Krátkodobá tepelná odolnost až +150 °C
- Na cívce pro odvíjecí systém ORSY10
Nelze použít jako vratné dieselové vedení nebo palivovou či tlakovou hadici! Použití pro olejové a dieselové potrubí zakázáno!
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (ID) | 4,5 mm |
Vnější průměr (AD) | 9,0 mm |
Barva | Černá, Červená |
Min. teplotní podmínky | -35 °C |
Max. teplotní podmínky | 110 °C |
Délka | 10 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!