Ochranné rukavice pletené UNI
Ochranné rukavice, pletené, Zeelandia
OCHRRUK-UNI-LATEX-VEL.10
Obj. č.
0899002002
EAN 4061975620408
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné rukavice pletené s vrstvou latexu
EN 388:2016 2.1.4.1.X
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost | 10 |
Materiál | 70% bavlna, 30% polyester |
Norma EN | 388:2016 |
Kategorie | 2 |