Spojka Y Pro připojení střídavě na obou stranách
Záchytné lano Y
TLUMPÁD-SPOJOVACÍ-Y-1,5M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro rychlé a snadné připojení k trubkám do ∅ 59 mm s velkou ocelovou trubkovou karabinou
Umožňuje optimální zajištění při lezení a veškeré práci s měnící se pracovní polohou (pylony z pletiva, konstrukce regálů atd.)
Norma EN | 354, 355 |
Délka | 1.5 m |
Vhodné pro | Trubka až do maximálního průměru 59 mm |
Max. povolené zatížení | 100 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)