Bezpečnostní postroj Elastico W101 W101
Poutací postroj Elastico W101
ZÁCHPOSTR-ELASTICO W101
Obj. č. 0899032096
EAN 4065233025295
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
Ergonomický poutací postroj s elastickým materiálem postroje, díky kterému se velmi pohodlně nosí
Maximální volnost pohybu a velmi pohodlné nošení
- Elastický materiál postroje v oblasti zad a ramenou umožňuje maximální volnost pohybu
- Materiál také zajišťuje pohodlí při nošení postroje
Nástroje ihned po ruce
- Nástroje jsou rychle po ruce díky poutkům na bocích
Testováno a schváleno
- Poutací postroj lze zatížit až do 140 kg
Upozornění
- Pokud nejsou s lanem použity obě hrudní smyčky, musí být spojeny pomocí karabiny
- Pokud se hrudní smyčky používají jako kotevní bod pro poutací postroj, musí být obě smyčky spojeny s lanem karabinou
- Při použití pásu pro ochranu proti pádu a lanka je rozhodující hmotnost uživatele lanka
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Norma EN | 361 |
Kategorie | 3 |
Konstrukce | Standard |
Max. povolené zatížení | 140 kg |