Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada zachycovače pádu Elastico W1004 3 ks

Sada bezpečnostního úvazu Elastico W1004, 3 ks
ZÁCH. SYSTÉM SADA ELASTICO W1004

Obj. č. 0899032104

EAN 4065746416085

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada zachycovače pádu Elastico W1004 3 ks

Obj. č. 0899032104
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
Kompletní sada obsahuje poutací postroj, posuvný úvazek s 15m lanem a batohem

Poutací postroj


  • Maximální volnost pohybu a velmi pohodlné nošení díky elastickému materiálu postroje v oblasti zad a ramenou

  • Nástroje jsou rychle po ruce díky poutkům na bocích

  • Poutací postroj je testován a schválen až do 140 kg


Posuvný úvazek


  • Zachycovač pádu volně prokluzuje ve směru stoupání a v případě pádu se automaticky uzamkne

  • S robustním a pružným 11mm horolezeckým lanem

  • Zachycovač pádu je testován a schválen do hmotnosti 140 kg
Upozornění
  • Pokud nejsou s lanem použity obě hrudní smyčky, musí být spojeny pomocí karabiny se šroubovací pojistkou

  • Pokud se hrudní smyčky používají jako kotevní bod pro poutací postroj, musí být obě smyčky spojeny s lanem karabinou se šroubovací pojistkou.

  • Při použití pásu pro ochranu proti pádu a lanka je rozhodující hmotnost uživatele lanka
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

3 ks

Max. povolené zatížení

140 kg

Zahrnuta položka: Sada zachycovače pádu Elastico W1004 3 :
1 x
Bezpečnostní postroj Elastico W101 W101

ZÁCHPOSTR-ELASTICO W101

Popis: Ergonomický poutací postroj s elastickým materiálem postroje, díky kterému se velmi pohodlně nosí
Množství: 1 x
1 x
Pohyblivý poutací bezpečnostní postroj W101 s integrovaným trhacím tlumičem nárazů

POSUVNÝ BEZPEČNOSTNÍ ÚVAZ-15M-140KG

Množství: 1 x
1 x
Batoh

PŘ-BATOH-OZS

Popis: Úložný batoh na osobní ochranné prostředky
Množství: 1 x