Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bezpečnostní úvaz HSG -18 Compact

Tlumič pádu HSG 18 Compact
ZÁCHNAVIJÁK-HSG18-COMPACT

Obj. č. 0899032110

EAN 4046777229448

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní úvaz HSG -18 Compact

Obj. č. 0899032110
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
Lehký bezpečnostní úvaz s popruhy, zvláště pro použití na vysokozdvižných plošinách

Vybaveno hliníkovými karabinami se zámkem Tri-lock



Povolená hmotnost uživatele 135 kg



Integrovaný pádový polštář pásu pro absorbování energie pádu


  • Pádový polštář zajišťuje přenos síly do bodu připevnění menší než 3 kN při hmotnosti uživatele do 100 kg

  • U uživatele o hmotnosti 100 – 135 kg je přenos síly do bodu připevnění 3 – 6 kN.


Lehká kompaktní konstrukce



Oboustranně testováno

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysokozdvižná plošina

Norma EN

354, 360

Celková délka spojovacího prvku

1,8 m

Max. povolené zatížení

135 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace