Bezpečnostní úvaz Pro s ocelovým lanem
Bezpečnostní úvaz Pro s ocelovým lanem
ZÁCHNAVIJÁK-HSG5-PRO-OCEL-LANKO-5M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální bezpečnost díky nezávislému zasouvání ocelového lana
- V případě pádu se zařízení zablokuje, jakmile je dosaženo rychlosti pádu 1,5 m/s
- Odolné plastové pouzdro
- Otočná karabina zabraňuje kroucení lana
- Vhodné pro horizontální i vertikální použití
- Testováno na hranách
Datové listy(X)
Norma EN | 360 |
Délka lana | 5 m |
Průměr lana | 4,8 mm |
Šířka x výška x hloubka | 145 x 210 x 70 mm |
Hmotnost | 2,6 kg |
Max. povolené zatížení | 100 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!