Poutací postroj W100
Poutací postroj W100
ZÁCHPOSTR W100
Obj. č. 0899032900
EAN 4056807892689
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
Ergonomický poutací postroj pro nošení s minimální únavou i po delším používání
- Široká, ergonomicky tvarovaná opěrka zad s podšívkou
- Zadní oko postroje v souladu s EN 361
- Dvě smyčky v oblasti hrudníku jako oko postroje v souladu s EN 361
- Dvě boční přídržná oka v souladu s EN 358
- Oko pro ochranu při stoupání podle EN 361 v kombinaci s EN 353-1
Upozornění
- Pokud nejsou s lanem použity obě hrudní smyčky, musí být spojeny pomocí karabiny
- Pokud se hrudní smyčky používají jako kotevní bod pro poutací postroj, musí být obě smyčky spojeny s lanem karabinou
- Při použití pásu pro ochranu proti pádu a lanka je rozhodující hmotnost uživatele lanka
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Norma EN | 361 |
Kategorie | 3 |
Max. povolené zatížení | 140 kg |