Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pojistná karabina, oválná se závitovým jištěním

Šroubovací karabina oválná
KARABINA-OC-OVÁL

Obj. č. 0899032920

EAN 4024835981170

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pojistná karabina, oválná se závitovým jištěním

Obj. č. 0899032920
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
Podle normy EN 362

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Norma EN

362

Max. šířka rozevření

17 mm

Délka

109 mm

Šířka

57 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

25 kN

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace