Ochranné brýle CEPHEUS®
Ochranné brýle CEPHEUS
OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sportovní nástrčné nožičky, které netlačí
- Neomezené periferní vidění
- Skla z polykarbonátu vysoce odolného vůči nárazu
- Povrch odolný proti poškrábání na obou stranách
- 100% ochrana před UV zářením (až do 400 nm)
Barva bezpečnostních čoček | Čirá |
Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát |
UV ochrana | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnost | F (45m/s) |
Označení bezpečnostních čoček | 2-1,2 W 1 F |
Hmotnost výrobku (na kus) | 34.000 g |
Krycí ochranná tabule | Extrémně odolné proti poškrábání uvnitř, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně |
Datové listy(X)