Ochranné rukavice E-100
Ochranná rukavice ECOLINE E-100
OCHRRUK-EKO-E-110-VEL.10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní, oděruvzdorný povrch z přírodního latexu s dobrou přilnavostí za sucha a za mokra
Příznivé vlastnosti pro ochranu proti pořezání a teplu
- Krátkodobá ochrana proti kontaktní teplotě do 250 °C
- Třída ochrany proti pořezání úrovně B
Díky použití recyklovaných materiálů šetří zdroje
Balení 100% bez plastů
Datové listy(X)
Vhodné mimo jiné pro zahradničení a terénní úpravy, univerzální použití na mechaniku, při montáži a jiných řemeslných činnostech, při práci s nenáročnými požadavky na ochranu proti pořezání, například při balení, údržbě, servisu nebo práci s vyhřívanými předměty
Velikost | 10 |
Velikost | 13 |
Materiál výstelky | Polyester/bavlna |
Povrch materiálu | Přírodní kaučuk se zvlněnou úpravou |
Normy | ISO 21420 |
Kategorie | 2 |