Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice Grip, oranžové
OCHRUK-NITRIL-GRIP-ORANŽOVÁ-S
Obj. č. 0899470120
EAN 4053479687599
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádná odolnost proti natržení
- Nepudrované a bez obsahu latexu
- Výroba bez použití silikonu
- Oranžová barva zvyšuje viditelnost
- V praktickém dávkovači
Datové listy(X)
- Chemický průmysl
- Práce v dílně
- Lakování, natírání a leštění
- Elektronika a počítačový průmysl
- Laboratoře a výzkumná zařízení
- Čištění a údržba
- Ochrana výrobků a tiskařský průmysl
Barva | Oranžová |
Velikost | S |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnitřní strany | Nepudrované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 240 mm |
Tloušťka materiálu prstů (hladký) | 0,18 mm |
Tloušťka materiálu prstů (s texturou) | 0,27 mm |
Tloušťka materiálu dlaně (s texturou) | 0,23 mm |
Tloušťka materiálu manžety (hladký) | 0,11 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,01 mm |