Černé nitrilové nepudrované jednorázové rukavice
Jednor. rukavice, nitril, nepudrované, černé
OCHRUK-NITRIL-ČERNÁ-L



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Testováno na bezpečnost při styku s potravinami
Výroba bez použití silikonu
Bez obsahu alergenních latexových proteinů
Nepudrované
Lze nosit na obou stranách
Bez obsahu alergických latexových proteinů
Automobilový průmysl, práce v laboratoři, potravinářský průmysl, farmaceutický a chemický průmysl, elektrotechnika, malování, sprejování a leštění, čištění a údržba strojů
Barva | Černá |
Velikost | L |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnitřní strany | Nepudrované, Chlorované |
Normy | EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 240 mm |
Tloušťka materiálu | 0,12 mm |
Tloušťka materiálu prstů (s texturou) | 0,15 mm |
Tloušťka materiálu dlaně (s texturou) | 0,12 mm |
Tloušťka materiálu manžety (hladký) | 0,08 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)