Jednorázové rukavice Modré, bezpráškové, nitrilové
Jednor. nitr. ruk., modré, bezpr., bezp. pro potr.
OCHRRUK-NITRIL-MODRÁ-XXL
Obj. č. 0899470384
EAN 4053479301266
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ochranné rukavice vyrobené z nitrilu/4mil
- Bez obsahu alergických latexových proteinů
- Oboustranné
- Výroba bez použití silikonu
- Nepudrované
- Nepropustná pro kapaliny
Tloušťka materiálu
Prsty: 0,12-0,13 mm, dlaň: 0,09-0,10 mm, manžeta: 0,07-0,08 mm
Datové listy(X)
Práce v laboratoři, potravinářský průmysl, farmaceutický a chemický průmysl, elektrotechnika, malování, sprejování a leštění, čištění a údržba
Barva | Modrá |
Velikost | XXL |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnitřní strany | Nepudrované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 240 mm |
Tloušťka materiálu | 0,10 mm |
Tloušťka materiálu prstů (hladký) | 0,13 mm |
Tloušťka materiálu manžety (hladký) | 0,08 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,01 mm |