Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Houba na mytí aut

Houba na mytí aut
HOUBA NA MYTÍ AUTOMOBILŮ

Obj. č. 0899700400

EAN 4011231844451

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Houba na mytí aut

Obj. č. 0899700400
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
Pro osobní i užitkové vozy

Buněčná struktura s různou velikostí a tvarem pórů


  • Vynikající čištění

  • Podporuje pěnění

  • Aktivně absorpční povrch


Nepoškrábe lak



Trvale pružný materiál

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro osobní i užitkové vozy

Materiál

PUR pěna

Délka x šířka x výška

18 x 13 x 6 cm

Délka

18 cm

Šířka

13 cm

Výška

6 cm

Vychýlení působením tlakové síly

4 kPa

Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly

40% deformace

Min. podélná pevnost v tahu

60 N/cm²

Min. pevnost v tahu příčně

60 N/cm²

Min. tažnost při přetržení příčně

100 %

Min. tažnost při přetržení podélně

100 %

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základní stavební kbelík s pozinkovanou rukojetí

VĚDRO 12 L

Základní stavební kbelík s pozinkovanou rukojetí

VĚDRO 20L