Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Mycí rukavice Duo

Mycí rukavice z recyklované příze
MYCÍ RUKAVICE DUO

Obj. č. 0899710022

EAN 4099618058158

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mycí rukavice Duo

Obj. č. 0899710022
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
Mycí rukavice je vyrobena ze 100% polyesteru, z něhož je více než 60 % vyrobeno z recyklované příze

Ideální mycí rukavice pro profesionální uživatele, tvůrce trendů a ty, kteří chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí



Každá strana je určena k jinému účelu a zajišťuje účinné absorbování vody i nečistot


  • Strana s dlouhými vlákny je ideální pro snadné čištění obtížně přístupných míst. Vlákna účinně absorbují vodu a nečistoty, aniž by poškodila povrch laku.

  • Strana s krátkým vlasem je vyrobena z jemných tkaných vláken, takže zajišťuje brilantní čistotu hladkých i strukturovaných povrchů z lakovaných materiálů, plastu a skla.


Mycí rukavice je opatřena elastickou manžetou a prstovým můstkem, díky nimž je její používání velmi bezpečné a pohodlné. To pomáhá předcházet únavě rukou při práci a umožňuje provádět čištění efektivněji.



Vyrobeno v Německu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideálně se hodí pro ruční mytí vozidel ve venkovních prostorech pro mytí a leštění a pro čištění velkých ploch, například na přívěsech a dodávkách.

Návod

Strana s dlouhým vlasem: Tloušťka přibližně 18 mm, světle šedá, s delšími bílými vlákny


Přibližně 200 000 m vláken na mycí ploše 15 × 23 cm zajišťuje dokonalou absorpci a odstranění vody. Dlouhá vlákna snadno dosáhnou do všech prohlubní. Velmi jemná příze byla speciálně utkaná pro choulostivé lakované povrchy.



Strana s krátkým vlasem: Tloušťka přibližně 10 mm, tmavě šedá, hustě tkaná


Přibližně 9,5 milionu hustě tkaných a neuvěřitelně jemných vláken na mycí ploše 15 × 23 cm zajišťuje úžasnou čistotu na hladkých i strukturovaných površích z lakovaných materiálů, plastů nebo skla.

Materiál

Polyester-vláknitá deska

Barva

Šedá melanžová

Délka x šířka

280 x 190 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace