Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plochá ocelová lepicí páska

Ocelová lepicí páska
OCELOVÁ-VÁZACÍ-PÁSKA-20X0.5-D280MM

Obj. č. 0899712162
EAN 4050641281128
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka pásma

20 mm

Tloušťka pásky

0.5 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

1.000 g

Vnitřní průměr prstence

280 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace