Čisticí papír ECOLINE
Čisticí papír ECOLINE, role
PAPÍR 2 VRSTVÝ MODRÝ ROLE 38CM/1000






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silně absorpční
- Do všech běžných dávkovačů
- S různým počtem vrstev a různými šířkami
- Malý obsah cupaniny
- Vysoká absorpční kapacita a odolnost vůči trhání
- Certifikace EU Ecolabel
Naše výrobky s certifikační značkou EU Ecolabel šetří zdroje a jsou šetrné k životnímu prostředí. Certifikát EU Ecolabel osvědčuje využívání udržitelných pěstitelských zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celé výrobní fázi.
Tento čisticí papír je vhodný pro čištění povrchů v nejrůznějších oborech (automobilový průmysl, obrábění kovů, výstavba kuchyní). Čisticí papír slouží k odstraňování nečistot, jako je olej nebo mazivo. Papír je velmi pevný a umožňuje tak čištění hrubých materiálů z povrchů, např. třísek a hran.
Vyčistěte povrchy čisticím papírem. Čisticí účinek lze zvýšit použití čisticích prostředků Würth.
Materiál | Celulóza |
Konstrukce | Role |
Barva | Modrá |
Počet listů | 1000 ks |
Počet vrstev | 2 ks |
Délka listu x šířka listu | 36 x 38 cm |
Délka role | 360 m |
Vnější průměr | 290 mm |
Hmotnost role | 4870 g |
Plošná hmotnost na m² | 35 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!