Čisticí papír ECOLINE
Čisticí papír ECOLINE, role
PAPÍR 3 VRSTVÝ MODRÝ 38X36/500






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silně absorpční
- Do všech běžných dávkovačů
- S různým počtem vrstev a různými šířkami
- Malý obsah cupaniny
- Vysoká absorpční kapacita a odolnost vůči trhání
- Certifikace EU Ecolabel
Naše výrobky s certifikační značkou EU Ecolabel šetří zdroje a jsou šetrné k životnímu prostředí. Certifikát EU Ecolabel osvědčuje využívání udržitelných pěstitelských zdrojů a definuje jasné požadavky na procesy šetrné k životnímu prostředí v celé výrobní fázi.
Tento čisticí papír je vhodný pro čištění povrchů v nejrůznějších oborech (automobilový průmysl, obrábění kovů, výstavba kuchyní). Čisticí papír slouží k odstraňování nečistot, jako je olej nebo mazivo. Papír je velmi pevný a umožňuje tak čištění hrubých materiálů z povrchů, např. třísek a hran.
Vyčistěte povrchy čisticím papírem. Čisticí účinek lze zvýšit použití čisticích prostředků Würth.
Materiál | Celulóza |
Konstrukce | Role |
Barva | Modrá |
Počet listů | 500 ks |
Počet vrstev | 3 ks |
Délka listu x šířka listu | 36 x 38 cm |
Délka role | 180 m |
Vnější průměr | 280 mm |
Plošná hmotnost na m² | 52.5 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!