Čisticí utěrka Tex-Polish
Lešticí utěrka TEX POLISH
ČISTÍCÍ UTĚRKY TEX-POLISH 37X38CM






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jemná struktura otvorů
Pro ideální lešticí účinek
Univerzální a odolná
- S mimořádnou absorpční schopností
- Vysoká odolnost vůči roztržení, vodě a oděru
- Lze prát a ždímat
- Odolná proti rozpouštědlům
Bez použití chemikálií a syntetických vláken
- 100% stříže
- Splétaná struktura odolná vůči vodě
- Neobsahuje silikon
- Bezpečné pro styk s potravinami
Speciální skládání umožňuje vyjímání po jednom kusu
Ve stolním boxu
Odběr shora – ideální pro cestování a použití přímo na pracovišti
Nástěnná konzola pro montáž na zeď
Pro odběr utěrek zdola – úložiště odolné vůči prachu a stříkající vodě
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Lehká textilní univerzální utěrka pro čištění za sucha i za mokra s vynikajícími lešticími vlastnostmi na všech citlivých površích a také pro přípravné a následné ošetření laku.
Provedení | Dávkovač |
Konstrukce | Skládané vrstvy |
Počet utěrek | 150 ks |
Délka x šířka | 40 x 38 cm |
Plošná hmotnost na m² | 40 g |
Barva | Bílá |
Min. příčná odolnost proti přetržení | 40 N/cm |
Podmínky pro odolnost proti protržení | podle normy ISO 9073-3 |
Absorpce vody (%) | 800 Vol-% |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!