Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Velká mikroaktivní utěrka AUTO

Mikroaktivní utěrka Big
UTĚRKA MIKROVLÁKNO ŠEDÁ-700X500MM

Obj. č. 0899900135

EAN 4045989854363

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velká mikroaktivní utěrka AUTO

Obj. č. 0899900135

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce výkonná utěrka z mikrovlákna pro sušení po mokrém čištění v automobilovém průmyslu

Vysoce kvalitní a měkká mikrovláknová utěrka (velká) výborně nasává vodu s výjimečnou absorpcí.



Silně absorpční


Hustý vlas s velkou absorpcí vody až do výše 500 %



Plyšová struktura může nasát vodu až o pětinásobku vlastní hmotnosti


  • Vhodné pro rychlé, jednoduché, jemné vysoušení a leštění do vysokého lesku

  • Ideální také jako sušicí utěrka po mytí auta


Nezanechává vlákna


Velmi šetrná k laku a nezanechává škrábance



Snadná údržba


Lze prát v pračce na 60 °C (bez aviváží)



Formát XL

Upozornění

Lze prát v pračce na 60 °C (nepoužívejte aviváž)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro všechny typy autolaku

Návod

Po umytí vozu otřete povrch vozidla utěrkou.

Materiál

Mikrovlákno

Délka x šířka

50 x 70 cm

Barva

Šedá

Délka

50 cm

Šířka

70 cm

Plošná hmotnost na m²

412 g

Hmotnost výrobku (na kus)

152,500 g

Celková doba absorpce

500 s

Absorpce za 10 sekund

300 %

Max. absorpce

500 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace