Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Utěrka z mikrovlákna Duo

Mikroaktivní utěrka Profi-Duo
UTĚRKA MICROAKTIV PROFI DUO MODRÁ 40

Obj. č. 0899900138

EAN 4049557403090

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Utěrka z mikrovlákna Duo

Obj. č. 0899900138
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
Jedna strana pro čištění a jedna strana pro leštění

Různá struktura po obou stranách


  • Strana s krátkým vlasem pro čištění všech povrchů

  • Strana s vysokým vlasem pro absorpci vody a leštění


Nezanechává vlákna


  • Nepoškrábe lak

  • Optimální vysoký lesk


Odstraňuje i silné znečištění


  • Optimální výsledky čištění

  • Odstraňuje mastné usazeniny


Pro univerzální použití


  • V suchém stavu

Váže prach díky elektrostatickému náboji


  • V mokrém stavu

Odstraňuje hrubé a mastné nečistoty


  • Téměř neuvolňují vlákna


Pratelná až na 60 °C


  • Neprat s aviváží

  • Po použití nechte uschnout na vzduchu
Upozornění

Pratelná do 60 °C (nepoužívejte aviváž)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Mikrovláknová utěrka s různou strukturou po obou stranách pro snadné a univerzální použití. Univerzální oboustranná utěrka pro maximum různých aplikací: Strana s dlouhými vlákny je vhodná zejména pro odstraňování pevných částic, jako jsou zbytky leštidla, prach apod. Tato strana je též velmi šetrná k lakům, protože prachové částic pronikají hlubokou do textilie, takže nehrozí drobné oděry. Strana s dlouhými vlákny je též ideální pro čištění v interiérech vozidel, protože vlákna snadno obklopují ovládací prvky např. navigace nebo větrání, aniž by zanechávala na tlačítkách zaprášené okraje. Hladká strana utěrky je ideální pro otírání povrchů. Umožňuje kontrolovat lakované povrchy a přetírat lak pro maximální lesk. Kromě toho je tato strana vhodná pro běžné čištění v interiéru: Lze ji použít na přístrojovou desku nebo potahy sedadel. Navlhčenou utěrku lze použít k odstranění nečistot z potahů sedadel (látkových i kožených). Mikroaktivní utěrku Pro Duo lze používat v suchém, vlhkém i mokrém stavu. Proto umožňuje čištění plastů, leštění, čištění ráfků a péči o interiér. Dále s ní lze čistit a leštit lakované povrchy, aniž by na nich zanechávala hologramy.

Materiál

70% polyester, 30% polyamid

Délka x šířka

40 x 40 cm

Barva

Modrá

Délka

40 cm

Šířka

40 cm

Plošná hmotnost na m²

360 g

Hmotnost výrobku (na kus)

80,000 g

Odtrhávací síla

120 N

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace