Kotva do sádrokartonu W-GS typ K se zesíleným středicím hrotem
Kotva do sádrokartonu W-GS
HMOŽDINKA-SÁDROKAR.(W-GS/K)-PLA-14,5X33
Obj. č. 09032511
EAN 4053479244495
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní plast
- Připojení pomocí mechanického blokování
- Rychlá instalace, není nutný žádný usazovací prvek ani předvrtání, s aku šroubovákem a bity vhodnými pro příslušný šroub
- Zašroubování umožňuje vložení hmoždinky pomocí bitu PZ, AW nebo TX, protože šestihranná hlava přenáší zatížení
- Pojistka proti kroucení se aktivuje zašroubováním šroubu. Při vyšroubování šroubu se hmoždinka do sádrokartonu neotáčí v opačném směru, ale zůstane v materiálu podstavce
- Minimální nároky na prostor za panelem (pouze 15 mm)
- Díl lze upevnit pomocí šroubů do dřeva nebo dřevotřísky
- Hmoždinku do sádrokartonu a šroub lze vložit pomocí stejného bitu
- Středicí hrot umožňuje snadné umístění a vrtání do desky
- Pro montáž doporučujeme používat šroub ASSY®-D
- K upevnění dílu použijte šroub ASSY®-D ∅4,5 mm a šroub do dřeva/dřevotřísky bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu
- Pro použití ve vlhkých prostorách v kombinaci s nerezovým šroubem
- Typ K vyrobený z plastu vyztuženého skelným vláknem je vhodný do standardních sádrokartonových desek
Datové listy(X)
- Upevňování lehkých dílů k sádrokartonu, ideální v kombinaci se šroubem ASSY® D 4,5 mm
- Lze použít se všemi 1/4" bity
Délka hmoždinky (l) (l) | 33 mm |
Materiál | Plast |
Potřebný průměr šroubů do dřevotřísky | 4,5 - 5 mm |
Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 6,5 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (d) | 9,5 mm |
Max. výška nástavce (d a) – podmínky (da) | V závislosti na délce šroubu |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Vzdálenost od kraje (a r) | 50 mm |
Osová vzdálenost (a) | 100 mm |
| Údaje o výkonu | |||
| Průměr kotvy [mm] | Typ K | ||
| Doporučené zatížení v tahu | Sádrokarton d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
| Sádrokarton d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
| Sádrovláknité desky | - | ||
| Doporučené příčné zatížení | Sádrokarton d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
| Sádrokarton d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
| Sádrovláknité desky | - | ||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!