Zarážecí kotva pro sádrokarton W-PL
Kotva do sádrokartonu, kovová
NAR.HMOŽDINKA-SÁDROKAR.(W-PL)-ST-10X30MM
Obj. č. 0903252002
EAN 4045989824137
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
Pro rychlou a snadnou montáž do sádrokartonových stěn/stropů, bez předvrtání
Zarážecí kotva pro sádrokarton
- Díky ostré špičce se snadno a přesně zavádí
- Snadné zavádění do přednastavené instalace pomocí jediného úderu kladivem
- Pro použití ve spojení s vhodným šroubem do dřeva (průměr 3,5–5,0 mm, minimální délka 30 mm)
- Středové vedení šroubu zajišťuje optimální polohu šroubu
Účel použití
Návod
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro upevnění lehkého vybavení:
- Lampy a svítidla
- Obrázky
- Elektrické příslušenství
- Dekorativní předměty
Návod
- Držte kotvu vodorovně a pomocí kladiva ji zatlučte dovnitř, dokud nebude v rovině s povrchem.
- Vyberte vhodný šroub do dřeva nebo kotevní šroub (průměr 3,5–5,0 mm, minimální délka 30 mm) – poznámka: vezměte v úvahu tloušťku připevňovaného vybavení.
- Zašroubujte šroub skrz vybavení a do kotvy, dokud nebude v rovině s povrchem.
- Poznamenejte si nosnost podle směru zatížení (příčné napětí / tahové zatížení).
![]() | |
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (d) | 9 mm |
Potřebný průměr šroubů do dřevotřísky | 3.5 - 5 mm |
| Doporučené zatížení v sádrokartonu 12,5 mm | |
| Průměr vrtáku d | není nutné předvrtání |
| Tloušťka desky da,rec | 12,5 mm |
| Průměr šroubu ds | 4 mm |
| Min. délka zapojení závitu ls,min | 27 mm |
| Max. doporučená zatížení v tahu* Frec | 0,10 kN |
| Max. doporučené smykové zatížení* Vrec | 0,35 kN |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!