Plastová hmoždinka do dutých prostorů W-KH
Plast. kotva do dutých prostorů W-KH
HMOŽDINKA PRO DUTÉ ZDIVO 13-16MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hmoždinka/čep zhotovená z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu)
Pro upevnění na desky o tloušťce do 19 mm
Neotáčí se ve vrtaném otvoru
Jištění proti otáčení na nákružku, pokud je zvolen správný průměr vrtaného otvoru
Kotva se v dutině automaticky rozloží
Není nutný ustavovací nástroj
Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D Ø 4–5 mm
Lze použít i v plných stavebních materiálech
- Pro použití v kombinaci se šroubem ASSY® D 4–5 mm nebo šroubem do dřeva/dřevotřísky o průměru 4–5 mm bez vrtacího hrotu, kruhového závitu nebo protizávitu
- Pro sekundární upevnění
- Utáhněte šroub pouze rukou – nepoužívejte akumulátorový vrtací šroubovák
- Při utahování šroubu dávejte pozor na přetažení (riziko zlomení)




- Upevňování na sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, tvrdé dřevovláknité a dřevotřískové desky a další materiály a desky o tloušťce až 19 mm.
- Pro montáž lehkých předmětů, jako jsou lišty, plechy, informační cedule, obrazové rámy apod.
Pro použití v kombinaci se šroubem do dřeva/šroubem Wüpofast, Ø 4–5 mm
Šroub utahujte pouze rukou — nepoužívejte akušroubovák
Při utahování šroubu dbejte, abyste nestrhli závit (nebezpečí roztržení)
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 53 mm |
Max. výška upevnění (d a) | 16 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Min. potřebný průměr šroubů | 4 mm |
Max. potřebný průměr šroubů | 5 mm |
Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 6 mm |
Potřebná délka šroubů (l s) | 40mm + upevňovaný stavební díl |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)– podmínky | 8 (beton)– 10 (ostatní podklady) |
Hloubka vývrtu (t) | 58 mm |
Min. výška upevnění (d a) (da) | 13 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/
Dokumenty
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!