Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plastová hmoždinka do dutých prostorů W-KH

Plast. kotva do dutých prostorů W-KH
DUTÁ HMOŽDINKA 16-19MM

Obj. č. 090341019
EAN 4011231846400
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní plastová hmoždinka do dutin pro upevňování na deskový materiál

Hmoždinka/čep zhotovená z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu)


Pro upevnění na desky o tloušťce do 19 mm



Neotáčí se ve vrtaném otvoru


Jištění proti otáčení na nákružku, pokud je zvolen správný průměr vrtaného otvoru



Kotva se v dutině automaticky rozloží


Není nutný ustavovací nástroj



Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D Ø 4–5 mm



Lze použít i v plných stavebních materiálech

Upozornění
  • Pro použití v kombinaci se šroubem ASSY® D 4–5 mm nebo šroubem do dřeva/dřevotřísky o průměru 4–5 mm bez vrtacího hrotu, kruhového závitu nebo protizávitu

  • Pro sekundární upevnění

  • Utáhněte šroub pouze rukou – nepoužívejte akumulátorový vrtací šroubovák

  • Při utahování šroubu dávejte pozor na přetažení (riziko zlomení)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Upevňování na sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, tvrdé dřevovláknité a dřevotřískové desky a další materiály a desky o tloušťce až 19 mm.

  • Pro montáž lehkých předmětů, jako jsou lišty, plechy, informační cedule, obrazové rámy apod.
Návod

Pro použití v kombinaci se šroubem do dřeva/šroubem Wüpofast, Ø 4–5 mm



Šroub utahujte pouze rukou — nepoužívejte akušroubovák


Při utahování šroubu dbejte, abyste nestrhli závit (nebezpečí roztržení)

Průměr hmoždinky

10 mm

Délka hmoždinky (l) (l)

56 mm

Max. výška upevnění (d a)

19 mm

Materiál

PA – polyamid

Min. potřebný průměr šroubů

4 mm

Max. potřebný průměr šroubů

5 mm

Průměr otvoru v dílu (d stavba)

6 mm

Potřebná délka šroubů (l s)

40mm + upevňovaný stavební díl

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)– podmínky

8 (beton)– 10 (ostatní podklady)

Hloubka vývrtu (t)

61 mm

Min. výška upevnění (d a) (da)

16 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hmoždinkový šroub ASSY® D Zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 250 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Multfunkční vrták MFD-S s rovnou stopkou

VÍCEÚČ.VRTÁK ZE SLIN.KAR.-10X120MM

ZEBRA
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 2 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

ZEBRA
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace