Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální injekční malta WIT-VM 250

Univerzální chemická injekční malta WIT-VM 250
CHEMICKÁ KOTVA WIT-WM 250-420ML

Obj. č. 0903450205

EAN 4046777918861

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální injekční malta WIT-VM 250

Obj. č. 0903450205
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
Univerzální prostředek pro připojení betonu, zdiva a pomocných uchycení
  • Dvousložková pryskyřičná malta, vinylester bez obsahu styrenu

  • Individuální upevňovací bod, pro beton s trhlinami a bez trhlin, seizmická třída C1

Kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč s certifikátem 3.1


  • Individuální upevňovací bod ke zdivu (systém s děrovaným pouzdrem WIT-SH):

Děrovaná objímka WIT-SH, kotevní tyč WIT-AS, pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG


  • Individuální upevňovací bod ke zdivu (systém s děrovanou objímkou SH):

Děrované pouzdro SH, kotevní tyč W-VI-A, kotva s vnitřním závitem W-VI-IG, standardní závitová tyč s certifikátem o přejímací zkoušce 3.1


  • Pomocné uchycení
Doklad o plnění
  • Evropské technické schválení ETA-12/0164: Jednotlivý upevňovací bod + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A, standardní závitová tyč s certifikátem o přejímací zkoušce 3.1), kategorie seizmické odolnosti C1

  • Evropské technické schválení ETA-13/1040: Jednotlivý upevňovací bod + zdivo z plných a děrovaných tvárnic, autoklávovaný pórobeton (děrované pouzdro WIT-SH, kotevní tyč WIT-AS, vložka s vnitřním závitem WIT-IG, autoklávovaný pórobeton pouze s děrovaným pouzdrem WIT-SH 18x95)

  • Evropské technické hodnocení ETA-16/0757 a ETA-20/0854: Jednotlivý upevňovací bod + zdivo z plných a dutých cihel, pórobeton (děrované pouzdro SH, kotevní tyč W-VI-A, kotva s vnitřním závitem W-VI-IG, závitová tyč s certifikátem o přejímací zkoušce 3.1, pórobeton pouze bez děrovaného pouzdra)

  • Evropské technické schválení ETA-12/0166: Pomocné uchycení, pouze kartuše 330 ml, 420 ml a 825 ml

  • EPD: Prohlášení o ekologických produktech podle norem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Upozornění

Pro plánování a dimenzování montáže doporučujeme použít Würth Technical Software.

Účel použití
Minimální doba vytvrzování v betonu
Teplota základního materiáluDoba zpracováníMinimální doba tvrdnutí v suchém betonuMinimální doba tvrdnutí v mokrém betonu
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Minimální doba vytvrzování betonu
Teplota základního materiáluDoba zpracováníMinimální doba vytvrzování v suchém zdivuMinimální doba vytvrzování v mokrém zdivu
-10 °C až -6 °C1)90 min24 h48 h
-5 °C až -1 °C2)90 min14 h28 h
0 °C až +4 °C2)45 min7 h14 h
+5 °C až +9 °C2)25 min2 h4 h
+10 °C až +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C až +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C až +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C až +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Evropské technické schválení ETA-12/0164: Jednotlivý upevňovací bod + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A, standardní závitová tyč s certifikátem o přejímací zkoušce 3.1), kategorie seizmické odolnosti C1

  • Evropské technické schválení ETA-13/1040: Jednotlivý upevňovací bod + zdivo z plných a děrovaných tvárnic, autoklávovaný pórobeton (děrované pouzdro WIT-SH, kotevní tyč WIT-AS, vložka s vnitřním závitem WIT-IG, autoklávovaný pórobeton pouze s děrovaným pouzdrem WIT-SH 18x95)

  • Evropské technické hodnocení ETA-16/0757 a ETA-20/0854: Jednotlivý upevňovací bod + zdivo z plných a dutých cihel, pórobeton (děrované pouzdro SH, kotevní tyč W-VI-A, kotva s vnitřním závitem W-VI-IG, závitová tyč s certifikátem o přejímací zkoušce 3.1, pórobeton pouze bez děrovaného pouzdra)

  • Evropské technické schválení ETA-12/0166: Pomocné uchycení, pouze kartuše 330 ml, 420 ml a 825 ml

  • EPD: Prohlášení o ekologických produktech podle norem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Účel použití
  • Ukotvení do betonu s trhlinami a bez trhlin, zdiva z plných nebo dutých cihel, do pórobetonu a k následně instalovaným výztužným tyčím.

  • Vhodné pro montování kovových konstrukcí, kovových sekcí, dřevěných konstrukcí, konzol, mřížek, potrubí, kabelovodů atd.
Návod

Kartuše 330 ml a 420 ml lze používat až do expirace doby trvanlivosti: stačí vyměnit směšovací trysku nebo uzavřít těsnicím uzávěrem

Typové označení

Vinylester

Obsah balení

420 ml

Vhodná vytlačovací pistole

Akumulátorová aplikační pistole 420 ml, Aplikační pistole MULTI, Aplikační pistole WIT 420 ml, Pneumatická aplikační pistole 420 ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml

Min./max. teplota zpracování / podmínky

-10 až 40 °C / teplota v ukotvení během zpracování a tvrzení

Min./max. teplota prostředí / podmínky

-40 až 120 °C / po kompletním procesu ošetření

Tepelná odolnost, dlouhodobě odolné vůči teplotám max.

72 °C

Tepelná odolnost, krátkodobě odolné vůči teplotám max.

120 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C

Schválení

ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Chemická báze

Vinylester, bez styrenu

Barva

Šedá

Údaje o pevnosti: Zdivo z dutých cihel s děrovaným pouzdrem
Individuální upevňovací bod (suché zdivo, teplotní rozsah 50 °C1)/80 °C2))
Další minimální pevnost v tlaku, teplotní rozsahy (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), mokré zdivo, vzdálenosti hran a rozteče naleznete v Evropském technickém hodnocení ETA-16/0757
Velikost kotvy Minimální tloušťka prvku
hmin [mm]
Char. rozteč rovnoběžná s ložným spojem4) scr ⊥ [mm]
Svisle děrované cihly HLz-16DF EN 771-1
M12
Děrované pouzdro 20x130
6 0,83 497 x 240 x 238 130 195 2 1,0 1,71 500 240 100 120 120
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M12
Děrované pouzdro 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16/IT M10
Děrované pouzdro 20x85
6 85 115 0,71 1,43
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
M16
Děrované pouzdro 20x130
6 130 195 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16
Děrované pouzdro 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
Duté vápenopískové tvárnice KS L-3DF EN 771-2
M8
Děrované pouzdro 12x80
8 1,4 240 x 175 x 113 80 115 2 0,43 0,717)/0,288) 240 120 120 100 60
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,07)/0,438)
M8
Děrované pouzdro 16x85
8 85 115 8 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M8
Děrované pouzdro 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10/IT M6
Děrované pouzdro 16x85
8 85 115 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10
Děrované pouzdro 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M12/IT M8
Děrované pouzdro 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438) 120
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M12
Děrované pouzdro 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Údaje o pevnosti: Zdivo z plných a dutých cihel s děrovaným pouzdrem
Individuální upevňovací bod (suché zdivo, teplotní rozsah 50 °C1)/80 °C2))
Další minimální pevnost v tlaku, teplotní rozsahy (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), mokré zdivo, vzdálenosti hran a rozteče naleznete v Evropském technickém hodnocení ETA-16/0757
Velikost kotvy Minimální tloušťka prvku
hmin [mm]
Char. rozteč rovnoběžná s ložným spojem4) scr ⊥ [mm]
Lehký blok z plného betonu Vbl EN 771-3
M12/IT M8
Děrované pouzdro 20x85
2 0,63 300 x 123 x 248 115 85 2 0,71 0,86 255 255 120 127,5 60
M12
Děrované pouzdro 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M12
Děrované pouzdro 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
M16/IT M10
Děrované pouzdro 20x85
115 85 0,71 0,86 255 255 127,5
M16
Děrované pouzdro 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M16
Děrované pouzdro 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
Svisle děrované cihly HLz-16DF EN 771-1
M8
Děrované pouzdro 12x80
6 0,83 497 x 240 x 238 115 80 2 0,71 0,71 500 240 100 100 100
8 0,86 0,86
12 1,0 1,14
14 1,14 1,14
M8
Děrované pouzdro 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M8
Děrované pouzdro 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M10
Děrované pouzdro 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M10
Děrované pouzdro 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M12
Děrované pouzdro 20x85
6 115 85 0,71 1,43 120 120
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
Údaje o pevnosti: Zdivo z plných tvárnic bez děrovaného pouzdra
Individuální upevňovací bod (suché zdivo, teplotní rozsah 50 °C1)/80 °C2))
Další minimální pevnost v tlaku, teplotní rozsahy (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), mokré zdivo, vzdálenosti hran a osy naleznete v Evropském technickém hodnocení A-16/0757
Velikost kotvy Minimální tloušťka prvku
hmin [mm]
Char. rozteč rovnoběžná s ložným spojem4) scr ⊥ [mm]
Plné vápenopískové tvárnice KS-NF EN 771-2
M10/IT M6
Děrované pouzdro 16x85
10 2,0 240 x 115 x 71 85 115 2 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M10
Děrované pouzdro 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M12/IT M8
Děrované pouzdro 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Děrované pouzdro 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Děrované pouzdro 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16/IT M10
Děrované pouzdro 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Děrované pouzdro 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Děrované pouzdro 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
Lehký blok z plného betonu Vbl EN 771-3
M8
Děrované pouzdro 12x80
2 0,63 300 x 123 x 248 80 115 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
M8
Děrované pouzdro 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M8
Děrované pouzdro 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
M10/IT M6
Děrované pouzdro 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M10
Děrované pouzdro 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
Údaje o pevnosti: Zdivo z plných tvárnic bez děrovaného pouzdra
Individuální upevňovací bod (suché zdivo, teplotní rozsah 50 °C1)/80 °C2))
Další minimální pevnost v tlaku, teplotní rozsahy (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), mokré zdivo, vzdálenosti hran a rozteče naleznete v Evropském technickém hodnocení ETA-16/0757
Velikost kotvy Minimální tloušťka prvku
hmin [mm]
Char. rozteč rovnoběžná s ložným spojem4) scr ⊥ [mm]
Plné cihly Mz-DF EN 771-1
M8
Děrované pouzdro 12x80
10 1,64 240 x 115 x 55 80 115 2 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Děrované pouzdro 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Děrované pouzdro 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10/IT M6
Děrované pouzdro 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10
Děrované pouzdro 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12/IT M8
Děrované pouzdro 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Děrované pouzdro 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Děrované pouzdro 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16/IT M10
Děrované pouzdro 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Děrované pouzdro 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Děrované pouzdro 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
Plné vápenopískové tvárnice KS-NF EN 771-2
M8
Děrované pouzdro 12x80
10 2,0 240 x 115 x 71 80 115 2 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Děrované pouzdro 16x85
10 85 115 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Děrované pouzdro 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Beton s trhlinami a bez trhlin: Údaje o výkonu a instalační parametry
Rozsah teplot: 24 °C1)/40 °C2) (teplotní rozsahy 50 °C/80 °C a 72 °C/120 °C; viz ETA-12/0164)
Základní materiál: Suchý a mokrý beton (základní materiál: vyvrtaný otvor naplněný vodou; viz ETA-12/0164)
Pevnost betonu v tlaku: C20/25 (C25/30 až C50/60 viz ETA-12/0164, bez husté výztuhy)
Průměr kotvy M8 M10 M12 M16
Efektivní hloubka kotvení hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Beton s trhlinami
Přípustné středové tažné zatížení3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Pozinkovaná ocel, 8,8 Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Nerezová ocel
A4 a HCR
Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Přípustné zatížení ve smyku3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Vadm [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3
Pozinkovaná ocel, 8,8 Vadm [kN] 5,7 7,7 8,6 9,0 13,1 13,1 13,8 19,4 19,4 21,1 32,0 36,0
Nerezová ocel
A4 a HCR
Vadm [kN] 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2
Beton bez trhlin
Přípustné středové tažné zatížení3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Nadm [kN] 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1
Pozinkovaná ocel, 8,8 Nadm [kN] 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5
Nerezová ocel
A4 a HCR
Nadm [kN] 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,7 11,7 19,7 22,5 14,4 28,0 42,0
Přípustné zatížení ve smyku3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Vadm [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Pozinkovaná ocel, 8,8 Vadm [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0
Nerezová ocel
A4 a HCR
Vadm [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 10 12 14 18
Hloubka vyvrtaného otvoru / efektivní hloubka ukotvení h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 50 60 80
Minimální rozteč smin [mm] 40 50 60 80
Minimální tloušťka stavebního prvku hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Průchozí otvor v připojovaném prvku df ≤ [mm] 9 12 14 18
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80
Údaje o pevnosti: Zdivo z dutých cihel s děrovaným pouzdrem
Individuální upevňovací bod (suché zdivo, teplotní rozsah 50 °C1)/80 °C2))
Další minimální pevnost v tlaku, teplotní rozsahy (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), mokré zdivo, vzdálenosti hran a rozteče naleznete v Evropském technickém hodnocení ETA-16/0757
Velikost kotvy Minimální tloušťka prvku
hmin [mm]
Char. rozteč rovnoběžná s ložným spojem4) scr ⊥ [mm]
Duté vápenopískové tvárnice KS L-3DF EN 771-2
M12
Děrované pouzdro 20x200
8 1,4 240 x 175 x 113 200 240 2 1,14 1,147)/0,438) 240 120 120 120 60
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16/IT M10
Děrované pouzdro 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Děrované pouzdro 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Děrované pouzdro 20x200
8 200 240 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Duté vápenopískové tvárnice KS L-12DF EN 771-2
M8
Děrované pouzdro 12x80
10 1,39 498 x 175 x 238 80 115 2 0,17 0,71 500 240 120 100 100
12 0,17 0,86
16 0,26 1,0
M8
Děrované pouzdro 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M8
Děrované pouzdro 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M10/IT M6
Děrované pouzdro 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M10
Děrované pouzdro 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M12/IT M8
Děrované pouzdro 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M12
Děrované pouzdro 20x130
10 130 195 0,71 1,57 120 120
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M16/IT M10
Děrované pouzdro 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M16
Děrované pouzdro 20x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
Údaje o pevnosti: Zdivo z plných tvárnic bez děrovaného pouzdra
Individuální upevňovací bod (suché zdivo, teplotní rozsah 50 °C1)/80 °C2))
Další minimální pevnost v tlaku, teplotní rozsahy (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), mokré zdivo, vzdálenosti hran a rozteče naleznete v Evropském technickém hodnocení ETA-16/0757
Velikost kotvy Minimální tloušťka prvku
hmin [mm]
Char. rozteč rovnoběžná s ložným spojem4) scr ⊥ [mm]
Plné cihly Mz-DF EN 771-1
M8 10 1,64 240 x 115 x 55 80 110 14 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
10 90 120 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7)
28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7)
28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7)
Plné vápenopískové tvárnice KS-NF EN 771-2
M8 10 2,0 240 x 115 x 55 80 110 2 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 90 120 1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7)
10 100 130 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 100 130 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Lehký blok z plného betonu Vbl EN 771-3
M8 2 0,63 300 x 123 x 248 80 110 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
90 120 0,86 0,86 270 270 120 135 60
90 120 0,86 0,86
100 130 0,86 0,86 300 300 120 150 60
100 130 0,86 0,86
Autoklávovaný pórobeton (AAC) 6 EN 771-4
M8 6 0,6 499 x 240 x 249 80 110 2 0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120 cmin,N = (75)7)
cmin,V|| = (75)7)
cmin,V ⊥ = ccr
90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135
100 130 1,43 (1,07)7) 3,57 300 300 100 150
100 130 1,96 (1,25)7) 3,57
Instalační parametry pro vnitřní závitovou kotvu W-VI-IG
Zdivo z autoklávovaného pórobetonu a plných tvárnic bez děrovaného pouzdra
Průměr kotvy IT-M6x90
Bez děrovaného pouzdra
IT-M8x100
Bez děrovaného pouzdra
IT-M10x100
Bez děrovaného pouzdra
Plastové děrované pouzdro
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 12 14 18
Hloubka vývrtu h0 ≥ [mm] 90 100 100
Efektivní hloubka kotvení hef = [mm] 90 100 100
Minimální tloušťka stěny hmin = [mm] hef + 30 mm
Průchozí otvor v připojovaném prvku df ≤ [mm] 7 9 12
Průměr kartáče db ≥ [mm] 14 16 20
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst ≤ [Nm] Viz Evropské technické schválení ETA-16/0757 a ETA-20/0854 nebo tabulka zatížení
Zdivo z dutých cihel s děrovaným pouzdrem a plných cihel s děrovaným pouzdrem
Průměr kotvy IT-M6x80
Perforované pouzdro 16x85
IT-M8x80
Děrované pouzdro 20x85
IT-M10x80
Děrované pouzdro 20x85
Plastové děrované pouzdro
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 16 20 20
Hloubka vývrtu h0 ≥ [mm] 90 90 90
Efektivní hloubka kotvení hef = [mm] 85 85 85
Minimální tloušťka stěny hmin = [mm] 115 115 115
Průchozí otvor v připojovaném prvku df ≤ [mm] 7 9 12
Průměr kartáče db ≥ [mm] 18 22 22
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst ≤ [Nm] Viz Evropské technické schválení ETA-16/0757 a ETA-20/0854 nebo tabulka zatížení
Charakteristické hodnoty pro zdivo z autoklávovaného pórobetonu a plných tvárnic bez děrovaného pouzdra
Průměr kotvy M8 M10 M12 M16
Plastové děrované pouzdro Bez děrovaného pouzdra Bez děrovaného pouzdra Bez děrovaného pouzdra Bez děrovaného pouzdra
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 10 12 14 18
Hloubka vývrtu h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Efektivní hloubka kotvení hef = [mm] 80 90 100 100
Minimální tloušťka stěny hmin = [mm] hef + 30 mm
Průchozí otvor v připojovaném prvku df ≤ [mm] 9 12 14 18
Průměr kartáče db ≥ [mm] 12 14 16 20
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst ≤ [Nm] Viz Evropské technické schválení ETA-16/0757 a ETA-20/0854 nebo tabulka zatížení
Zdivo z dutých cihel s děrovaným pouzdrem a plných cihel s děrovaným pouzdrem
Průměr kotvy M8 M8/M10 M12/M16
Plastové děrované pouzdro Děrované pouzdro 12x80 Děrované pouzdro 16x85 Děrované pouzdro 16x130 Děrované pouzdro
20x85
Děrované pouzdro
20x130
Děrované pouzdro
20x200
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Hloubka vývrtu h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Efektivní hloubka kotvení hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimální tloušťka stěny hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Průchozí otvor v připojovaném prvku df ≤ [mm] 9 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Průměr kartáče db ≥ [mm] 14 18 22
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst ≤ [Nm] Viz Evropské technické schválení ETA-16/0757 a ETA-20/0854 nebo tabulka zatížení
Beton s trhlinami a bez trhlin: Údaje o výkonu a instalační parametry
Rozsah teplot: 24 °C1)/40 °C2) (teplotní rozsahy 50 °C/80 °C a 72 °C/120 °C; viz ETA-12/0164)
Základní materiál: Suchý a mokrý beton (základní materiál: vyvrtaný otvor naplněný vodou; viz ETA-12/0164)
Pevnost betonu v tlaku: C20/25 (C25/30 až C50/60 viz ETA-12/0164, bez husté výztuhy)
Průměr kotvy M20 M24 M27 M30
Efektivní hloubka kotvení hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Beton s trhlinami
Přípustné středové tažné zatížení3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3
Pozinkovaná ocel, 8,8 Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9
Nerezová ocel
A4 a HCR
Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2
Přípustné zatížení ve smyku3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Vadm [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Pozinkovaná ocel, 8,8 Vadm [kN] 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Nerezová ocel
A4 a HCR
Vadm [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Beton bez trhlin
Přípustné středové tažné zatížení3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Nadm [kN] 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4
Pozinkovaná ocel, 8,8 Nadm [kN] 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0
Nerezová ocel
A4 a HCR
Nadm [kN] 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2
Přípustné zatížení ve smyku3)
(na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od hran)
Pozinkovaná ocel, 5,8 Vadm [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80 80
Pozinkovaná ocel, 8,8 Vadm [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Nerezová ocel
A4 a HCR
Vadm [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 24 28 32 35
Hloubka vyvrtaného otvoru / efektivní hloubka ukotvení h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 100 120 135 150
Minimální rozteč smin [mm] 100 120 135 150
Minimální tloušťka stavebního prvku hmin [mm] 138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670
Průchozí otvor v připojovaném prvku df ≤ [mm] 22 26 30 33
Utahovací moment při montáži kotvy Tinst ≤ [Nm] 120 160 180 200
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová aplikační pistole WIT

AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE-WIT-420ML

Výkonná akumulátorová aplikační pistole Li-Ion na kartuše WIT
x 1 ks
Pneumatická dvojsložková aplikační pistole WIT

PNEU PISTOLE PRO WIT-420ML

Pneumatická verze
x 1 ks
Statický míchač FILL & CLEAN

MÍCHADLO PRO WIT

Pro kartuše systémů s čistícím dílem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150
Nástavec směšovací trysky WIT-MV

PRODLOUŽENÍ PRO MÍCH.TRUBICI

Nástavec směšovací trysky
Píst WIT-VS zajišťuje, že vyvrtané otvory vyplněné maltou neobsahují vzduchové bubliny

INJEKCADAPT-PV-(ZIT-IA M20)-D22MM

x 10 ks
Píst WIT-VS zajišťuje, že vyvrtané otvory vyplněné maltou neobsahují vzduchové bubliny

INJEKCADAPT-PV-(ZIT-IA M24)-D27MM

x 10 ks
Píst WIT-VS zajišťuje, že vyvrtané otvory vyplněné maltou neobsahují vzduchové bubliny

PLNÍCÍ PÍST WIT-VS-32MM

x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 8-20/110

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 8-60/150

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 10-15/115

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 10-30/130

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 10-65/165

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 10-90/190

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 12-10/135

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 12-35/160

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

ZÁVITOVÁ TYČ ŽL.ZN M12

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 12-125/250

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

ZÁVITOVÁ TYČ W - VD/S M12

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 16-20/165

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ-TYČ-W-VD-A/S-16-45/190

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 16-85/230

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 16-105/250

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 16-155/300

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 20-20/220

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 20-60/260

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 20-100/300

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 24-15/260

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 5 ks
Kotevní tyč W-VD-A/S pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu, pozinkovaná ocel

KOTVÍCÍ TYČ W-VD-A/S 24-55/300

Pro systém se spojovací kotvou v kartuších W-VD a pro injektážní systém WIT pro beton. Pozinkovaná ocel
x 5 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ W - VD/A4 M8

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-60-M8X150

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ W-VD/A4 M10X115

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ W - VD/ A4 M10

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-65-M10X165

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-90-M10X190

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-10-M12X135

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ W - VD - /A4 M12 A4

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-85-M12X210

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-125-M12X250

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ W-VD/A4 M12X300

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ W - VD/A4 M16

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-45-M16X190

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-85-M16X230

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

ZÁVITOVÁ TYČ M16X250 A4

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-20-M20X220

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-60-M20X260

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 10 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-15-M24X260

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 5 ks
Kotevní tyč W-VD-A Nerezová ocel A4

HMO-(Z-VD-A/A4)-A4-55-M24X300

Pro kapslové systémy lepených kotev W-VPZ a W-VD a vstřikovací systémy WIT do betonu
x 5 ks
Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M8X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M10X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M12X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M20X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 5 ks
Kotevní tyč prodávaná na metráž pozinkovaná ocel

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-5,8-M24X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 5 ks
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M8X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M10X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M12X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M16X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 10 ks
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M20X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 5 ks
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M24X1000

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
x 5 ks
Aplikační pistole WIT

RUČNÍ PISTOLE PRO WIT 420ML

Pro aplikaci 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuší WIT
x 1 ks
Ruční vytlačovací pistole HANDYMAX 380/420

VYTLAČ.PISTOLE-HANDYMAX-(WIT-380-420ML)

Patentovaný systém Handy Max pro optimální pracovní komfort
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Aplikační pistole WIT-Multi

VYTLAČOVACÍ PISTOLE-WIT-MULTI

Pro aplikaci prakticky všech kartuší WIT a silikonových kartuší
x 1 ks
Akumulátorová aplikační pistole WIT

AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE-WIT-420ML

Výkonná akumulátorová aplikační pistole Li-Ion na kartuše WIT
x 1 ks
Aplikační pistole WIT

RUČNÍ PISTOLE PRO WIT 420ML

Pro aplikaci 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuší WIT
x 1 ks
Výfuková pumpa pro čištění vyvrtaných otvorů

VYFUKOVACÍ PUMPA

x 1 ks
Kartáč na čištění betonu se závity M6

OCEL. KARTÁČEK

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 ks
Kartáč na čištění betonu se závity M6

SPECIÁLNÍ OCELOVÝ KARTÁČEK WIT-PE500

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 ks
Kartáč na čištění betonu se závity M6

OCEL. KARTÁČEK

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 ks
Kartáč na čištění betonu se závity M6

OCEL. KARTÁČEK

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 ks
Kartáč na čištění betonu se závity M6

CISKARTAC-ST-M20-TL-GZDO6-26X100

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 ks
Kartáč na čištění betonu se závity M6

CISKARTAC-ST-M24-TL-31X260

Pro čištění vrtaných otvorů v injektážních systémech WIT v betonu (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
x 1 ks
Šestihranné strojní sklíčidlo M6 pro čisticí kartáče na beton a zdivo

SKLÍČIDLO ŠESTIHRAN

For concrete and masonry cleaning brushes
x 1 ks
Strojní sklíčidlo SDS-plus s upínacím trnem, M6 pro čisticí kartáče na beton a zdivo

SKLÍČIDLO PLUS PRO KART.M6

For concrete and masonry cleaning brushes
x 1 ks
Nástavec Pro čisticí kartáč na beton a zdivo se spojovacím závitem M6

PŘ-PRODL-ČISTKART-ZÁVM6-270

Pro velké efektivní hloubky ukotvení
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční těsnicí pistole na kartuše Basic

RUČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE 310, RÁMOVÁ

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s nýtovanými výztuhami
x 1 ks
Ruční pistole na kartuše, vysoce kvalitní

PISTOLE NA KARTUŠE RUČNÍ

Vysoce kvalitní zpracování, polootevřené provedení, z ocelového plechu s plastovou rukojetí
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace