Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kovová dutinová hmoždinka W-MH/O, šroub s okem

Dutinová hmoždinka W-MH/O závěsný šroub s okem
HMO-(Z-MH/O)-OKA-(5-16)-(A1K)-M6X62/53

Obj. č. 090352654

EAN 4049557812199

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kovová dutinová hmoždinka W-MH/O, šroub s okem

Obj. č. 090352654

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ověřené řešení pro bezpečné upevnění do dutých zdí. Se šroubem s okem
  • Vynikající přídržná síla díky roztažitelným přídržným prvkům s velkým rozsahem kontaktu

  • Snadné nastavení s odpovídajícími montážními kleštěmi

  • Předmontované s metrickým závěsným šroubem s okem

  • Antirotační zámek na lemu brání pohybu ve vyvrtaném otvoru

  • Šroub s okem lze povolit bez ztráty přídržné síly
Upozornění

Po roztažení hmoždinky lze standardní šroub nahradit jiným upevňovacím prvkem s metrickým závitem stejné velikosti např. šroubovacím hákem, šroubem se speciální hlavou, mosazným šroubem A2/A4, závitovou tyčí atd.



Na tvrdých površích, např. obklady, musí být výstupky na lemu (antirotační zámek) narovnány.



Zatlačením přední páčky na ráčnových kleštích se kleště uvolní.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro sekundární upevnění v dutých a lehkých konstrukčních stěnách z panelových materiálů a v dutých cihlových stropech nebo dutých jádrových stropech do maximální tloušťky 32 mm, za kterými se nachází dutina

  • Pro upevnění závěsných prvků.

Druh závitu x průměr hmoždinky

M6

Konstrukce

Se šroubem s okem

Min./max. tloušťka desky/tloušťka zrcadla (d a)

5-16 mm

Materiál

Ocel

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

12 mm

Povrch

Pozinkovaný

Délka objímky (l)

53 mm

Délka vrutu

62 mm

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

7 mm

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm] M6
Doporučené zatížení1) Sádrokarton d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20
Sádrokarton d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30
Dřevovláknitá deska d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,25
Dřevovláknitá deska d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,30
Dřevotřísková deska d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25
Dutá stropní cihla d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční montážní kleště

KLEŠTĚ NA MONTÁŽ HMOŽDINEK

Pro optimální rozšíření kovové hmoždinky do duté stěny W-MH
x 1 ks
Ruční montážní kleště

HMO-MNTGKLES-(D4-8MM)-L200MM

Pro optimální rozšíření kovové hmoždinky do duté stěny W-MH
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Multfunkční vrták MFD-S s rovnou stopkou

VÍCEÚČ.VRTÁK ZE SLIN.KAR.-12X90MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Kovová kotva do dutých prostorů, W-MH, sortiment

SADA-HMOŽ-DUT-PROST-KOV-KLEŠ(M4-M6)200D

201 ks v systémovém kufru 4.4.1. Rozsah kovové kotvy do dutých prostorů, včetně kleští pro ruční montáž