Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Mosazná hmoždinka

Mosazná hmoždinka
HMOŽDINKA NARÁŽECÍ

Obj. č. 090436

EAN 4011231849432

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mosazná hmoždinka

Obj. č. 090436

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Metrický vnitřní závit slouží jako levná alternativa pro venkovní použití, do betonu a plného zdiva
  • Vroubkovaný povrch pro pevné držení

  • Zašroubování závitové tyče metrickým závitem způsobí, že kotva se rozšíří a zajistí v podkladu

  • Odolné proti korozi

  • Malá hloubka ukotvení

  • Malá vůle hran a axiální vůle

  • Montáž zatlačením nebo předsazením

  • Lze použít bez ustavovacího nástroje
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro pomocné upevňování uvnitř i venku

  • Pro upevnění součástí do betonu a plných cihel

  • Pro odsazenou montáž ve spojení se závitovou tyčí

Vnitřní průměr

6 mm

Délka hmoždinky (l)

23 mm

Hloubka usazení (h s)

25 mm

Hloubka vývrtu (t)

30 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

8 mm

Osová vzdálenost (a)

60 mm

Vzdálenost od kraje (a r)

60 mm

Minimální tloušťka konstrukčního dílu (d)

60 mm

Průměr otvoru v dílu (d stavba)

6,5 mm

Max. výška nástavce (d a) – podmínky

V závislosti na délce šroubu

Vnější průměr

8 mm

Oblast použití

Přístřešek/baldachýn, Sanitární upevnění

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Beton, Vápenopísková plná cihla, Plná cihla

Typ sestavení

Instalace s předběžným nastavením, Distanční montáž

Materiál

Mosaz

Podmínka pro použití hmoždinky

Suché interiéry

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12
Doporučené zatížení v tahu Beton ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,45 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45
Plná cihla 0,40 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00
Vápenopískové cihly 0,40 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40
Doporučené příčné zatížení Beton ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,40 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50
Plná cihla 0,35 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00
Vápenopískové cihly 0,35 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČELOVÝ VRTÁK MFDS-PLUS-12X160MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČ.VRTÁK-MFDS-PLUS-D20-L260-PL200MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČ.VRTÁK-MFDS-PLUS-D5-L110-PL50MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČ.VRTÁK-MFDS-PLUS-D6-L110-PL50MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS QUADRO-L VARIO 10X115MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
x 2 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS - Q-LV-12X160MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
x 2 ks
Zámečnické kladivo s ochranou násady

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ S OBJÍMKOU 800 G

Německý typ podle normy DIN 1041, dvojitě vykrojená jasanová násada