Pružinový typ W-FK s podložkou a vroubkovanou maticí, pozinkovaná ocel
Sklopná pružinová kotva W-FK
HMOŽDINKA S HÁKEM M3
Obj. č. 0904731
EAN 4011231849791
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pružinová kotva se automaticky roztáhne v libovolné poloze
- Provedení pružinové kotvy nevyžaduje tak hluboké zaražení do dutiny jako u běžné kotvy
- S velkou a variabilní účinnou délkou
- Kompletně předem sestavené
- Jištění proti otáčení (pomocí čelistí) zabraňuje pohybu při montáži
- Zatížení rozložené na velkou plochu zajišťuje velkou přídržnou sílu
Datové listy(X)
Kotva pro upevňování záclonových lišt, lišt pro police, spínačů a lehkých úchytů.
Průměr hmoždinky | 3 mm |
Délka hmoždinky (l) | 85 mm |
Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 4 mm |
Minimální hloubka dutiny (h) | 30 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 11 mm |
Max. výška upevnění (d a) | 65 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | S podložkou a rýhovanou maticí MS |
Pevnost v lomu ukotvení (selhání F) | 1 kN |
Typ závitu | M |
| Údaje o výkonu | ||||
| Průměr kotvy [mm] | M3 | M4 | ||
| „hodnoty roztržení“ kotvy | Chování povrchu při zatížení není zohledněno | Fbreak [kN] | 1,01) | 2,01) |
| Typ W-FKH 0,1, ohyb háku nahoru | Typ W-FKH 0,3, ohyb háku nahoru | |||
| 1) Roztržení závitové tyče nebo sklopného prvku | ||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!