Rychlokotva do stropu W-DS/S s háčky
Rychlokotva do stropu W-DS/S
KOTVA-(W-DS/S)-(A2K)-6X75
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž
- Menší vrtací síla
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj
- Jednoduchý proces vkládání: Stačí zasunout rukou a prudce zatáhnout dolů
- Ukotvení zajištěné třením – řízená roztažná kotva
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-13/0490
- Rozměry v souladu se „Směrnicemi pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12.
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů; Kotva s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-13/0490
- Rozměry v souladu se „Směrnicemi pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12.
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů; Kotva s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
Datové listy(X)
- Vhodné pro upevnění: Lehkých stropních krytin a stropních podhledů, stropních nosných konstrukcí s drátěným hákem, drátěného závěsu, posuvných závěsů, světelných pásků, nosných lišt pro osvětlení, svítidel, kabelů, řetězů atd.
- Kotvu lze použít pouze v suchých vnitřních prostorách
Údaje o výkonu | ||
Průměr kotvy [mm] | 6 | |
Kotvy do redundantního nestrukturálního systému v nenosných systémech v betonu (pro všechny směry zatížení) | Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/601) | 0,5 |
Součásti systému Würth (viz 33.1 W-DN) 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v pokynech pro evropské technické schválení (ETAG), Příloha C. |
Charakteristické hodnoty | ||
Minimální rozteč | smin [mm] | 200 |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 100 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 |
Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 33 |
Jmenovitý průměr vrtáku2) | d0 [mm] | 6 |
Průměr řezných hran2) | dřez ≤ [mm] | 6,4 |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 40 |
Součásti systému Würth (viz 33.1 W-DN) 2) Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (FWI) o „charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení“. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!