Chemická kotva WIT-BS: pro systém vstřikování betonových šroubů WIT
Chemická kotva WIT-BS
CHEMICKÁ KOTVA WIT-BS-410ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro utěsnění vrtaných otvorů použijte chemickou kotvu WIT-BS, abyste v zimě zabránili poškození mrazem
- Kartuši lze znovu použít, pokud dojde ke změně statického směšovače nebo pokud se pro opětovné utěsnění použije těsnicí uzávěr
- Dvousložková chemická kotva, bez styrenu
Evropské technické schválení ETA-16/0043: Chemická kotva WIT-BS + šroub do betonu W-BS
Evropské technické schválení ETA-16/0043: Chemická kotva WIT-BS + šroub do betonu W-BS
Provedení | Koaxiální kartuše |
Obsah balení | 410 ml |
Vhodná vytlačovací pistole | Akumulátorová aplikační pistole 420 ml, Aplikační pistole MULTI, Aplikační pistole WIT 420 ml, Pneumatická aplikační pistole 420 ml |
Min./max. teplota zpracování / podmínky | -5 až 35 °C / teplota v ukotvení během zpracování a tvrzení |
Min./max. teplota prostředí / podmínky | -40 až 80 °C / po kompletním procesu ošetření |
Tepelná odolnost, dlouhodobě odolné vůči teplotám max. | 50 °C |
Tepelná odolnost, krátkodobě odolné vůči teplotám max. | 80 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C |
Chemická báze | Vinylester, bez styrenu |
Barva | Šedá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!