Plastová hmoždinka ZEBRA Shark W-ZX®
Plastová hmoždinka Shark W-ZX
HMOŽDINKA SHARK
ZEBRA-SHARK



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zajišťuje zachycení ve všech dutinách a rozpínání ve všech pevných materiálech
- Patentované provedení hlavy kotvy zajišťuje její roztažení při montáži šroubu
- Nízký šroubovací moment a vysoký upevňovací moment
- Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci
- Sklopný nákružek – vhodný pro montáž předsazením nebo zatlačením
- Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru
- Vysoce kvalitní polyamid (nylon)
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D










- Univerzální plastová hmoždinka
- Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
- Pro montáž šatních skříní, garnýží, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, zrcadel, svítidel, kabelovodů, kabelových úchytek, elektrických vypínačů, umyvadel, ručníkových věšáků, tabulek nebo pohybových čidel
- Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu) (např. ASSY-D)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Průměr hmoždinky | 14 mm |
Délka hmoždinky (l) | 76 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm |
Min. potřebný průměr šroubů | 10 mm |
Max. potřebný průměr šroubů | 12 mm |
Hloubka usazení (h s) | 75 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 80 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 90 mm |
Max. výška nástavce (d a) – podmínky | V závislosti na délce šroubu |
Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu |
Barva | Červenohnědá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!