Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Krytka AK na kotvy pro lešení GR 14

Krytka, AK
KRYTKA

Obj. č. 0912014027

EAN 4011231856157

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krytka AK na kotvy pro lešení GR 14

Obj. č. 0912014027

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Natíratelná krytka odolná proti UV záření, na kotvy pro lešení GR
  • Krytka AK je ideální pro diskrétní zakrytí kotev pro lešení. Po odstranění lešení a šroubu s okem lze krytku jednoduše nasadit na kotvu pro lešení GR14, která zůstává ve zdi. Díky průměru 27 mm kotvu celou zakrývá a zabraňuje pronikání deště do základního materiálu.

  • Základní barva krytky AK je bílá, ale lze ji natřít dle potřeby.

  • Krytka je vyrobena z plastu odolného proti UV záření a je proto velmi odolná vůči stárnutí.


  • Speciální krytka na kotvy pro lešení GR14

  • Diskrétní kryt po demontáži šroubu s okem

  • Krytka je v neutrální bílé barvě, lze natřít

  • Vysoká kvalita a plast odolný proti UV záření
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr

14 mm

Barva

Bílá

Materiál

PP – polypropylen

Charakteristické hodnoty

Průměr oka

[mm]

22 30 25

Vzdálenost od okraje

ar ≥ [mm]

100 120 180

Utahovací moment

MD [Nm]

Hloubka vývrtu

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Nastavení hloubky

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Minimální tloušťka konstrukčního dílu

d ≥ [mm]

120 120 175

Průměr závitu

dthr. [mm]

8 10 12

Jmenovitý průměr vrtáku

ddrl. [mm]

10 12 14

Průměr otvoru v dílu

dcon [mm]

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace