Montáž plastového rámu W-UR F 6 SymCon S pozinkovaným ocelovým šroubem s čočkovitou zápustnou hlavou, plochým nákružkem a závitem Symcon
Plast. rám. hmoždinka., W-UR 6 SymCon, plochá hl.
HMO-(Z-PR6F/PH)-PLT-AW20-(A2K)-10-6X60
Obj. č. 0912806802
EAN 4050642658837
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spolehlivá geometrie a funkčnost
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Spolehlivá možnost následného rozpínání díky důmyslné geometrii kotvy
- Prakticky žádné zařezávání díky optimální kompresi kotevního pouzdra zašroubování šroubu
Snadná montáž
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná ocel): Evropské technické schválení ETA-11/0309
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná ocel): Evropské technické schválení ETA-11/0309
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Kotvu lze díky evropskému technickému schválení pro kotvy používat v redundantním nestrukturálním systému v nenosných systémech (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Vhodné pro základní materiály se schválením pro beton normální hmotnosti ≥ C12/15
- Vhodné pro základní materiály bez schválení pro plné cihly, pevné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, plné lehké betonové bloky
- Vhodná pro upevnění střešních nosných konstrukcí ze dřeva nebo oceli, dřevěných latí, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů atd.
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 60 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 6,5 mm |
Třída požární odolnosti | F30 |
Materiál šroubu | Ocel |
Vnitřní pohon | AW20 |
Povrch šroubu | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Hloubka vývrtu (h 1) | 60 mm |
Schválení | ETA-11/0309 |
| Údaje o pevnosti: Beton, několikanásobné upevnění nenosných systémů | |||
| Průměr kotvy | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
| Nastavení hloubky těla hmoždinky | hnom [mm] | 50 | |
| Středové zatížení v tahu1) pro jednotlivé kotvy nebo skupiny hmoždinek | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 0,79 |
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 0,79 | |
| Smykové zatížení1) pro jednotlivé kotvy nebo skupiny hmoždinek | Vperm | [kN] | 2,05 |
| Minimální tloušťka konstrukčního dílu | hmin | [mm] | 90 |
| Minimální osová vzdálenost4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
| ≥ C16/20 | 40 | ||
| Minimální osová vzdálenost4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
| ≥ C16/20 | 40 | ||
| Charakteristická rozteč hran | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
| ≥ C16/20 | 40 | ||
| 1) Byly zohledněny parciální bezpečnostní součinitele odporů, i parciální bezpečnostní součinitele účinků ve výši γF = 1,4, regulované v rámci schválení. Kombinace tahového a příčného zatížení viz ETAG 020, dodatek C. 2) Maximální dlouhodobá teplota. 3) Maximální krátkodobá teplota. 4) Přípustné zatížení musí být sníženo. | |||
| Instalační parametry: Beton | ||
| Průměr kotvy [mm] | W-UR 6 SymCon | |
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 6 |
| Řezací průměr vrtáku | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 60 |
| Nastavení hloubky těla hmoždinky | hnom [mm] | 50 |
| Průchozí otvor v připojovací části | df ≤ [mm] | 6,5 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!