Plastová rámová hmoždinka Šestihranný šroub W-UR F 10 a nalisovaná podložka, pozinkovaná ocel
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 10, pozink. ocel
HMO-(Z-PRF10)-PLT-VK13-(A2K)-130-10X200
ZEBRA



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ukotvení třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
Tělo hmoždinky z vysoce kvalitního polyamidu
Instalace zatlačením
Okamžité zatížení – bez čekání
Téměř bez pohybu těla hmoždinky
- Nízký šroubovací moment hmoždinkového šroubu
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
Vysoká nosnost, rozpínání ve čtyřech směrech
Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Snadná montáž
Předem sestavené tělo hmoždinky a speciální šroub
Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech
Montážní teploty:
- Teplota kotvicí základny: ≥ -20°C
- Teplota těla hmoždinky: > 0 °C
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
Evropské technické schválení: Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva:
W-UR 10 (galvanizovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190, několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva
Tělo hmoždinky z vysoce kvalitního polyamidu
Ohnivzdorný, beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020)
Požární odolnost, zdivo: Zatížení v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly)
Požární odolnost, zdivo: Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
- Hmoždinka má evropské technické schválení pro použití v několikanásobných upevněních nenosných systémů (např. fasády, zavěšené stropy atd.).
- Lze použít do následujících podkladů: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly), pórobeton
- Pozinkovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 200 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 130 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 10.5 mm |
Materiál šroubu | Ocel |
Vnitřní pohon | AW40 |
Povrch šroubu | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Hloubka vývrtu (h 1) | 80 mm |
Schválení | ETA-08/0190 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)