Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montáž plastového rámu W-UR 10 XS

Plastová rámová hmoždinka, W-UR 10 XS
DWL-(W-UR10 XS)-PLA-10X70

Obj. č. 0912810900

EAN 4052712574030

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montáž plastového rámu W-UR 10 XS

Obj. č. 0912810900

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro použití v pevných a perforovaných blocích a betonu v kombinaci se šroubem AMO-Combi
  • Rychlá, přesná a stabilní instalace díky přesně dimenzovanému upevněním rámu

  • Úspora času díky okamžité únosnosti

  • Vhodné pro odstranitelné kotvy
Upozornění
  • Zkontrolujte správnou instalaci součástí s přihlédnutím k příslušným místním stavebním podmínkám (např. hmotnost okenního křídla, vlastnosti povrchu, uspořádání otvorů v cihle)

  • Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže

  • Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu

  • Kotvení není vyžadována až do ověřené velikosti okna pro testované povrchy a příslušnou instalaci
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro děrované bloky s velkými komorami se doporučuje šroub AMO-Combi, který kotví nejméně 2 pásy
Návod
  • Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)

  • Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání

  • Prosklené stěny podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvky o ploše větší než 9 m² a bezpečnostní zasklení podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4: Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy s obecným nebo evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy se stavebním schválením produktu, evropským stavebně technickým schválením nebo individuálním schválením, jak je uvedeno v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.

  • Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C

  • Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.

Průměr hmoždinky

10 mm

Délka hmoždinky (l)

78 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

10 mm

Hloubka vývrtu (h 1)

80 mm

Schválení

DIBt Z-21.2-2017

Údaje o výkonu
Formát cihly
[mm]
Minimální pevnost v tlaku
[N/mm²]
Délka záběru
[mm]
Volná délka šroubu
[mm]
Axiální tahové zatížení
[kN]
Příčné napětí
[kN]
Beton C20/25 30 15 0,7 0,7
Plné vápenopískové cihly,
např. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Dutá vápencová cihla,
např. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Dřevo (smrkové) 60 15 0,6 0,6
Charakteristické hodnoty
Obecné informace Minimální vzdálenost od okraje Beton cmin [mm] 50
Vápenopískové cihly,
plné cihly,
svisle děrované cihly
(min. 2 stěny),
měkké dřevo
60
Minimální délka záběru Beton hnom,min [mm] 30
Vápenopískové cihly,
plné cihly
50
Svisle děrované cihly
(min. 2 stěny),
měkké dřevo
60
Jmenovitý průměr vrtáku Beton d0 [mm] 6,5
Vápenopískové cihly,
plné cihly
6,0
Svisle děrované cihly
(min. 2 stěny)
10,0 v kombinaci s W-UR 10 XS
Svisle děrované cihly
(min. 2 stěny
s velkými komorami a výplní),
lehký beton
(s výplní)
10,0 v kombinaci s W-UR 10 XXL
Měkké dřevo Není nutné předvrtání
Okenní rám AMO®-Combi d [mm] 10,2
Okenní rám
W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL
10,5
Hloubka vývrtu Bez kotev h1 [mm] Délka záběru + 10 mm
+ jakákoli stávající omítka
Plastová rámová hmoždinka W-UR 10 XS min. 80 mm
Plastová rámová hmoždinka W-UR 10 XXL min. 210 mm
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5

SRB-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X135

Univerzální řešení pro upevňování oken do betonu, děrovaných a plných cihel a dřeva
x 100 ks
Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5

SRB-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150

Univerzální řešení pro upevňování oken do betonu, děrovaných a plných cihel a dřeva
x 100 ks
Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5

SRB-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X180

Univerzální řešení pro upevňování oken do betonu, děrovaných a plných cihel a dřeva
x 100 ks
Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5

SRB-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242

Univerzální řešení pro upevňování oken do betonu, děrovaných a plných cihel a dřeva
x 100 ks
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČELOVÝ VRTÁK MFDS-PLUS-10X450MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech