Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plastová rámová hmoždinka W-UR 14

Plastová rámová hmoždinka W-UR 14
RÁM.HMOŽ. B.LÍMCE (W-UR14)-KST-40-14X140

Obj. č. 0912814003

EAN 4052712295300

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plastová rámová hmoždinka W-UR 14

Obj. č. 0912814003

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vynikající geometrie kotvy a okamžitá únosnost zdiva, autoklávovaného pórobetonu a betonu
  • Rychlá, přesná a stabilní instalace díky přesně dimenzovanému upevněním rámu

  • Úspora času díky okamžité únosnosti

  • Vhodné pro odstranitelné kotvy

  • Optimální upevnění fasádního lešení, pódia, lešenářské systémy atd.
Upozornění
  • Zkušební zatížení musí být provedeno na každém místě použití v souladu s německým bezpečnostním předpisem BGI/GUV-I 663, bod 4.6.3. Při ukotvování do plných cihel a plných vápenopískových bloků doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.

  • Kotvení není vyžadována až do ověřené velikosti okna pro testované povrchy a příslušnou instalaci
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro šroub s okem W-GS Symcon pro lešení

  • Kotvy lze použít pro jednorázové dočasné ukotvení fasádního lešení s životností < dvou let

  • Vhodné pro kotvení do běžného betonového zdiva, jako jsou plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, pevné lehké betonové bloky, betonové cihly

  • Vhodné pro upevnění fasádního lešení, pódia, lešenářské systémy atd.
Návod
  • Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)

  • Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání

  • Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C

  • Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.

Průměr hmoždinky

14 mm

Délka hmoždinky (l)

140 mm

Max. výška upevnění (t fix)

40 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

14 mm

Údaje o pevnosti: Beton,


Kotvy v redundantním nestrukturálním systému

Průměr kotvy

[mm]

W-UR 14 SymCon

Hloubka zapuštění pouzdra kotvy

hnom [mm]

100

Středové zatížení v tahu1)
pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek
Nadm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 2,4 (2,1)4)
50°C2)/80°C3) 2,4 (2,1)4)
Nadm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 3,2 (2,1)4)
50°C2)/80°C3) 3,2 (2,1)4)
Minimální tloušťka stavebního prvku hmin [mm] 140
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro informace o kombinaci
tahových a smykových zatížení viz ETAG 020, dodatek C
2) Maximální dlouhodobá teplota
3) Maximální krátkodobá teplota
4) Počet montážních bodů = 3 a alespoň 1 kotva na jeden montážní bod má za následek
zatížení na jeden montážní bod Nadm ≤ 2,1 kN nebo počet montážních bodů ≥ 4 a nejméně
1 kotva na jeden montážní bod vede k zatížení na montážní bod Nadm ≤ 2,4 kN nebo
3,2 kN (v závislosti na pevnosti betonu a teplotním rozsahu).

Údaje o pevnosti: Zdivo4), hmoždinky v redundantním nestrukturálním systému (teplotní rozsahy 50 °C2)/80 °C3))


Další typy cihel, hrubá hustota, minimální kompresní síly, vzdálenosti hran a os nebo teplotní rozsahy naleznete
ve schválení ETA-11/0309

Typ cihly

Formát cihly


[mm]

Třída hrubé hustoty


[kg/dm3]

Minimální kompresní síla


[N/mm2]

Nadm [kN] 1) 5)


(středové tažné zatížení


pro individuální kotvy)

Efektivní hloubka kotvení

hnom [mm]

100

Zděná cihla Mz,


EN 771-1, DIN 105
≥ 3DF
(≥ 240 x 115 x 113)
≥ 1,8 10 1,0
20 1,57

Vápenopískové cihly


Silka XL Basic, Silka XL Plus,


EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF
(≥ 248 x 175 x 498)
≥ 2,0 10 0,86
20 1,29
28 1,86

Plné cihly z betonu normální hmotnosti Vbn,


EN 771-3, DIN 18153
≥ NF
(≥ 240 x 115 x 71)
≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,14

Plné cihly z betonu normální hmotnosti V,


EN 771-3, DIN 18152-100
např. BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF
(≥ 240 x 175 x 113)
≥ 2,0 10 1,14
20 1,57

Plné cihly z lehkého betonu V,


EN 771-3, DIN 18152-100
např. BisoBims
≥ NF
(≥ 240 x 115 x 71)
≥ 1,0 2 0,34
4 0,57

Svisle děrované cihly HLz6),


EN 771-1, DIN 105
např. Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF
(≥ 373 x 240 x 238)
≥ 1,2 6 0,43
8 0,57
10 0,71

Svisle děrované cihly


HLz T14-24.06),


EN 771-1, Z-17.1-651
např. Wienerberger
≥ 10DF
(≥ 308 x 240 x 249)
≥ 0,7 6 0,17

Svisle děrované cihly


POROTON T8-306), POROTON T9-306),


EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,43
8 0,57

Duté vápenopískové cihly KSL6),


EN 771-2, DIN 106-1
např. Xella
≥ 8DF
(≥ 249 x 240 x 238)
≥ 1,4 6 0,34
8 0,43
10 0,57
12 0,71

Dutý betonový blok z lehkého betonu 3K Hbl,


EN 771-3, DIN 181516)
např. Liapor
≥ 16DF
(≥ 498 x 240 x 238)
≥ 0,7 2 0,14
4 0,26
6 0,43
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro informace o kombinaci
tahových a smykových zatížení viz ETAG 020, dodatek C
2) Maximální dlouhodobá teplota
3) Maximální krátkodobá teplota
4) Ostatní typy cihel, hrubé hustoty, minimální kompresní síly nebo teplotní rozsahy
viz schválení ETA-11/0309.
5) Geometrii cihel je nutné porovnat se schválením ETA-08/0190.
6) Pokud je otvor vytvořen příklepovou vrtačkou nebo vrtacím kladivem, musí být přípustné zatížení
určeno zkouškami konstrukce.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace