Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Slepý drápkový nýt s plochou hlavou

Trhací nýt, velká půlk. hl., hliník / pozink. ocel
NÝT-PL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-10,0)-4,8X16

Obj. č. 0937004816

EAN 4038898163152

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Slepý drápkový nýt s plochou hlavou

Obj. č. 0937004816

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pouzdro: Hliník. Trn: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)

Díky optimalizované roztažnosti těla nýtu je vhodný zejména pro měkké materiály

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

4,8 mm

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,1 mm

Min./max. rozsah sevření

6,0-10,0 mm

Materiál objímky

Hliník

Materiál trnu

Ocel

Povrch objímky

Základní

Povrch trnu

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Průměr vyvrtaného otvoru

5.2

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

1800 N

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

2000 N

Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l)

4,8 x 16 mm

Typ hlavy

Půlkulatá hlava

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická nýtovačka PNG 102

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG102

Praktická kompaktní jednotka na stlačený vzduch s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PNG 122

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PNG122

Praktická kompaktní pneumatická jednotka s nastavitelným odsáváním trnů nýtů a uzamykatelným posuvným spínačem pro práci se slepými nýty
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště s dlouhou tryskou

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI

Pro práci se slepými nýty o průměru 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z hliníku, mědi, oceli a nerezové oceli
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 26 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM

Usazovací nástroj pro práci se slepými nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Páková nýtovačka HNG 28 N

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG 28 3,0-6,4M

Usazovací nástroj na slepé nýty s plynule nastavitelnou pákou pro délku nýtu (4 polohy) pro slepé nýty o prům. 3,0–6,4 mm
x 1 ks
Kombinace nářadí pro slepé nýtování

NÝT. KLEŠTĚ-SLEP. NÝT/NÝT. MAT. KOMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi
x 1 ks
Ruční nýtovací kleště, kombinovaná sada 15 ks

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ SYSKO- COMBI

Pro použití se slepými nýty a nýtovacími maticemi.