Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, ocel 4.8, nelegovaná
DIN 976-1, nelegovaná ocel 4.8, tvar A
ZÁV-DIN976-A-4.8-M20X1000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Od průměru závitu M5 mohou být stavěcí šrouby na jednom konci (čele) místo označení indikující třídy pevnosti označeny následujícími barvami.
ocel 4.8 – bez značení
ocel 8.8 – RAL 1023 (dopravní zelená)
ocel 10.9 – RAL 1013 (perlová bílá)
A2 – RAL 6024 (dopravní zelená)
A4 – RAL 3000 (ohnivě červená)
CuZn (mosaz) – bez značení
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Základní |
Forma | A |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)