Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závitová tyč s trapézovým závitem WN 6330-1 s trapézovým závitem podle normy DIN 103

DIN 103 WN 976, ocel C15, trapézový závit
ZÁV-WN976-DIN103-7E-C15-TR28X5X1000

Obj. č. 0950790285
EAN 4050642609471
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ocel C15, nekrytá
Vůle závitu 7e v souladu s normou DIN 103

Délka: 1 000 mm

UpozorněníStruktura názvu
Příklad: TR 16x4
Trapézový závit s jmenovitým průměrem d = 16 mm a roztečí P = 4 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Trapézové závity slouží k přenosu sil a pohybů (zakládání, nastavování, přepravu a zvedací pohyby). Pomocí něho se převádí otočný pohyb na lineární pohyb.

Materiál

Ocel

Povrch

Holý

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ závitu

TR

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1)

TR28 x 5

Délka (l1)

1000 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šestihranná matice s trapézovým závitem

MA-6HR-WN6330/1-DIN103-7H-5-WS41-TR28X5

Šestihranná matice v souladu s normou WN 6330-1 s trapézovým závitem podle normy DIN 103
Kruhová matice s trapézovým závitem

KULMA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR28X5

WN 6330-2, ocel prostá 5, trapézový závit podle normy DIN 103.
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace