Závěsná lišta, plochá
Montážní lišta s montážním otvorem, plochá
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závěsná lišta
- Lze použít jako držák pro jakýkoli profil CLIP-O-FLEX®, závěsné lišty lze připevnit k povrchům, jako jsou dílenské stoly, váhy či stroje
- Na lištu lze flexibilně zavěsit různé prvky, které je možné posunovat ve vodorovném směru
Výhody pro vás:
Individuální
Pracovní místo lze uspořádat podle individuálních požadavků
Flexibilní
Rychlé přizpůsobení na nové pracovní postupy a rychlá výměna nástrojů
Přehledné uspořádání
Dobrý přehled o nářadí a materiálu umožňuje rychlý a snadný přístup
Mobilní
Lze použít kdekoli a snadno se přenáší, není nutné stále odbíhat
Přehledné uložení
Ukládejte pracovní materiály bezpečně a přehledně a udržujte pracovní plochu prázdnou
Ergonomické
Snadná manipulace s pracovními materiály usnadní práci
Délka | 500 mm |
Šířka | 38 mm |
Výška | 20.5 mm |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Datové listy(X)