Regálová skříňka Regálový systém ORSY® 1
Policový systém ORSY, polic. skříň, šířka 588 mm
ORSY SKŘÍŇ REGÁLOVÁ 590X1555 ZELENÁ
ORSY

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zadní stěna s děrováním
Vhodné pro háčky a držáky ze systému děrovaných desek
S 4 oddělovacími deskami, 4 policemi a zámkem pro skříňky
Vnější rozměry (Š x H x V): 588 x 470 x 1 555 mm
Vnitřní rozměry (Š x H x V): 540 x 440 x 1 475 mm
Pro stroje, nástroje, prostředky pro zajištění bezpečnosti práce atd.
Barva | Rezedová zelená RAL 6011 |
Šířka | 588 mm |
Hloubka | 427 mm |
Výška | 1557 mm |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocel |
Počet polic | 4 ks |
Počet dveří | 1 |
Počet dělicích desek | 4 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 41000.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)